カテゴリ
- 作業服(1,572)
- 保管用品(543)
- 自転車部品(482)
- 科学研究・開発用品(466)
- パソコン/周辺機器(457)
- バイク純正部品(393)
- 電動工具(359)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
- ポンプ・送風機・電熱機器(318)
- 制御機器(306)
- 機構部品(296)
- 切削工具(271)
- 農業機械(254)
- 測定用品(249)
- 油圧機器・油圧ホース(229)
- 配管・水廻り設備部材(223)
- 船舶用品・漁業資材(214)
- 空調・照明・電設資材(202)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(185)
- 家電(132)
- 医療(99)
- バイク部品(97)
- 電気材料(96)
- 自転車整備工具・アクセサリー(94)
- 手袋(88)
- 作業工具(88)
- 印刷用紙/インク/印刷機(87)
- 自動車純正部品(81)
- 空圧工具(79)
- 住設機器(72)
- 安全保護具(64)
- メカニカル部品(63)
- 縫製用品(49)
- 物流用品(42)
- 店舗什器・備品(42)
- 厨房用品(38)
- 清掃用品(37)
- 介護用品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- トラック純正部品(32)
- 建築金物(31)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 自動車補修部品(28)
- 学童・教育用品(28)
- 農業・園芸資材(27)
- 梱包用品(26)
- 安全靴・作業靴(25)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 研磨材(21)
- 防災用品(19)
- 安全標識(17)
- 事務用品(17)
- 防犯用品(14)
- 卓上消耗品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- カー用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 塗料(11)
- 測定関連サービス(11)
- バッテリー・電装(11)
- 完成車(11)
- 日用品(10)
- 接着剤・補修材(9)
- オフィス家具(9)
- クリーンルーム用品(8)
- ヘルスケア(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- タイヤ・足回り(7)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- テープ(4)
- 救急・衛生(4)
- 整備工具・収納(4)
- 洗車・清掃(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- サンエス(799)
- SHIMANO(シマノ)(665)
- Asahicho(旭蝶繊維)(539)
- サンコー(三甲)(491)
- ホンダ(488)
- 工進(487)
- NACHI(不二越)(453)
- HiKOKI(ハイコーキ)(363)
- MIYOSHI(小西製作所)(312)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(242)
- メディアカバーマーケット(180)
- HIOKI(日置電機)(168)
- エレコム(132)
- 東芝(90)
- CHINO(チノー)(88)
- SMC(83)
- 日立産機システム(79)
- タカチ電機工業(78)
- NICHIRYO(ニチリョー)(73)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「hi l」の検索結果

HIエルボ
セキスイ(16件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)鋼
HI-LAカップリング オスアダプター
リケン(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI継手透明ブルー エルボ
セキスイ(5件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HIソケット
セキスイ(11件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HI-LAカップリング メスアダプター
リケン(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷日本水道協会認証登録品です。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
枠材用ビスどめホールダウン Hi-L
タナカ¥799税込¥8791個当日出荷基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット HI給水栓用 インサート付
(16件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
エルボ HI給水栓用 インサート付
(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
HI給水栓用ソケット
セキスイ(6件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
エスロン HI-TS継手エルボ 150
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6283形状エルボ寸法L(mm)230寸法Z(mm)98JIS規格JIS K 6743
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
...