カテゴリ

  • 厨房用品(14)
  • 作業工具(9)
  • 医療(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自転車部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「hibiki」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto) インターネット

    VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto)

    インターネット
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンク。VOCALOID6のAI技術に最適化しており、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声をつくれます。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌詞を歌えます。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼント
  • VOCALOID6 Starter Pack AI 花響 琴(Hibiki Koto) インターネット

    VOCALOID6 Starter Pack AI 花響 琴(Hibiki Koto)

    インターネット
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンクとVOCALOID6 エディタをセット。VOCALOID6のAI技術に最適化、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声作成が可能。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌唱が可能。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼン…
  • Synthesizer V 2 AI 花響 琴 インターネット

    Synthesizer V 2 AI 花響 琴

    インターネット
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • Synthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパック インターネット

    Synthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパック

    インターネット
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    Synthesizer V 2専用の歌声データベース「Synthesizer V 2 AI 花響 琴」と、。強力な機能が利用可能な「Synthesizer V Studio 2 Pro」をセットにしたお得なパッケージ。初めてSynthesizer Vでボーカル作成を始める方に最適です。「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする。最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応。多言語での歌唱にも対応しています。
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • ヒビキ ポリエチレン細管 三商

    ヒビキ ポリエチレン細管

    三商(1件のレビュー)
    679税込747
    1個(5m)
    当日出荷
    長さ(m)5材質LDPE適合規格RoHS指令対応
  • メロディーバックブザー 響 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    メロディーバックブザー 響 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
    材質本体/ABS、ステー/スチール寸法(mm)Φ91×85質量(g)約370電流(mA)約200音圧レベル(dB)約95音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
  • ヒビキ コネクター (異径) クニイ

    ヒビキ コネクター (異径)

    クニイ
    799税込879
    1式(10個)
    当日出荷
    透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
    材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
  • ヒビキ コネクター(ストレート) クニイ

    ヒビキ コネクター(ストレート)

    クニイ
    619税込681
    1式(10個)
    当日出荷
    透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
    材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
  • 毘響 オールステン割り込み三徳包丁165 パール金属

    毘響 オールステン割り込み三徳包丁165

    パール金属(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)287刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘響 オールステン割り込みペティーナイフ125 パール金属

    毘響 オールステン割り込みペティーナイフ125

    パール金属
    2,294税込2,523
    1本
    当日出荷
    オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)230刃長(mm)125板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘響 オールステン割り込み洋包丁180 パール金属

    毘響 オールステン割り込み洋包丁180

    パール金属
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)300刃長(mm)180板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • ヒビキ用ベルト吊り Silky(ユーエム工業)

    ヒビキ用ベルト吊り

    Silky(ユーエム工業)
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    ヒビキ用のアクセサリーです。
    用途ヒビキ用ベルト吊り。適合ヒビキ
  • ヒビキ8寸目/9寸目 Silky(ユーエム工業)

    ヒビキ8寸目/9寸目

    Silky(ユーエム工業)
    3,398税込3,738
    1枚ほか
    翌々日出荷
    『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
    用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)210目数24・18枚目/30mm
  • 響ランゾ カーボーイ

    響ランゾ

    カーボーイ
    599税込659
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムのクッションで振動を吸収します。
    用途振動物の騒音防止に。材質SBR、NR質量(g)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×50×10
  • ヒビキ用ネジ Silky(ユーエム工業)

    ヒビキ用ネジ

    Silky(ユーエム工業)
    329税込362
    1本
    翌々日出荷
    ヒビキ用の交換部品です。
    用途ヒビキ用交換ネジ。適合ヒビキ
  • ヒビキ用鞘 黒 Silky(ユーエム工業)

    ヒビキ用鞘 黒

    Silky(ユーエム工業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ヒビキ210mm用の交換部品です。
    用途ヒビキ210mm用黒色鞘。適合ヒビキ210黒(鞘)適合刃長(mm)210
  • ヒビキ用鞘 白 Silky(ユーエム工業)

    ヒビキ用鞘 白

    Silky(ユーエム工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ヒビキ210mm用の交換部品です。
    用途ヒビキ210mm用白色鞘。適合ヒビキ210白(鞘)適合刃長(mm)210
  • ヒビキ用ハンドル 黒 Silky(ユーエム工業)

    ヒビキ用ハンドル 黒

    Silky(ユーエム工業)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    ヒビキ用の交換部品です。
    用途ヒビキ用黒柄ハンドル交換部品。適合ヒビキ
  • ヒビキ9寸目/尺目 Silky(ユーエム工業)

    ヒビキ9寸目/尺目

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚ほか
    当日出荷
    『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
    用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)210目数18・12枚目/30mm
  • ヒビキ コネクター (Y型) クニイ

    ヒビキ コネクター (Y型)

    クニイ
    1,098税込1,208
    1式(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
    材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
  • ヒビキハンドルクリップセット Silky(ユーエム工業)

    ヒビキハンドルクリップセット

    Silky(ユーエム工業)
    99税込109
    1セット
    翌々日出荷
    ヒビキ用ハンドルクリップセットです。ハンドルにカラークリップを付けて個性を表現できます。
    用途ヒビキ用ハンドルクリップセット。適合ヒビキ赤・青・黄
  • 響十 竹シリーズ 菜切 片岡製作所

    響十 竹シリーズ 菜切

    片岡製作所
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ダマスカス鋼鍛造背厚(mm)2.6
  • 響十 竹シリーズ 万能 片岡製作所

    響十 竹シリーズ 万能

    片岡製作所
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    材質ダマスカス鋼鍛造背厚(mm)2.6
  • 響十 竹シリーズ 牛刀 片岡製作所

    響十 竹シリーズ 牛刀

    片岡製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷
    材質ダマスカス鋼鍛造
  • 響十 竹シリーズ ペティーナイフ 片岡製作所

    響十 竹シリーズ ペティーナイフ

    片岡製作所
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質ダマスカス鋼鍛造背厚(mm)2.3
  • 響十 竹シリーズ ペアリングナイフ 片岡製作所

    響十 竹シリーズ ペアリングナイフ

    片岡製作所
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    種別9cm材質ダマスカス鋼鍛造全長(mm)215質量(g)105背厚(mm)2.3EBM品番7643700刃渡り(cm)9
  • 響十 竹シリーズ ボーニングナイフ 片岡製作所

    響十 竹シリーズ ボーニングナイフ

    片岡製作所
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    種別16cm材質ダマスカス鋼鍛造全長(mm)297質量(g)175背厚(mm)2.6EBM品番7644700刃渡り(cm)16
  • 響十 竹シリーズ ピーリングナイフ 片岡製作所

    響十 竹シリーズ ピーリングナイフ

    片岡製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    種別7cm材質ダマスカス鋼鍛造全長(mm)165質量(g)80背厚(mm)2.6EBM品番7643800刃渡り(cm)7
  • ケリーパット(ゴム洗髪器)セット 1210031 響

    ケリーパット(ゴム洗髪器)セット 1210031

    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    天然ゴム製の洗髪器です。
  • ゴム便器(本体のみ) 1210020 響

    ゴム便器(本体のみ) 1210020

    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ゴム便器をお尻の下に入れて、空気を送入し、腰を浮き上がらせます。空気の量で高さや硬さを調節できます。
  • 響 伊藤牧場 松阪牛ビーフカレー   箱 180gx30 響

    響 伊藤牧場 松阪牛ビーフカレー 箱 180gx30

    12,980税込14,018
    1セット(180g×30個)
    3日以内出荷
    三重県松坂牛肉を贅沢に使用し、じっくり煮込んだビーフカレーです。松阪牛の旨みと野菜の甘みをじっくり煮込んだ、コクのあるビーフカレーです。
    保存環境常温入数1セット(30個入)
  • 響 海山社中 串間屋 塩タルタルソース 180gx12 響

    響 海山社中 串間屋 塩タルタルソース 180gx12

    5,998税込6,478
    1セット(180g×12個)
    3日以内出荷
    トロッとまろやかな味のソースと串間の夢の塩が出合いました。宮崎名物チキン南蛮はもとより揚げ物も野菜も美味しくなるソースです。
    保存環境常温
  • ヒビキベル 真鍮 扇工業

    ヒビキベル 真鍮

    扇工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き。操作しやすいゴングタイプ
    直径(Φmm)ワン:45質量(g)80取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)
  • 響十 ピーリングナイフ 片岡製作所

    響十 ピーリングナイフ

    片岡製作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質モリブデンバナジウム鋼割込、ハンドル:積層強化木刃渡り(mm)70
  • Synthesizer V AI 花響 琴 インターネット

    Synthesizer V AI 花響 琴

    インターネット
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    「Synthesizer V AI 花響 琴」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V」専用の歌声データベースです。パワフルに歌うPower、優しく歌うBallade、かわいい声で歌うCute、暗い声で歌うDark、ミュージカル風に歌うMusicalなど幅広い表現力と圧倒的な歌唱力をあわせ持ち、最高の仕上がりとなっています。歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio Basic」を付属しており、すぐに音楽制作が始められます。※ボーカルスタイルはSynthesizer V Studio Proでのみご使用…
    その他オーディオデバイス、インターネット接続環境必須対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Linux Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度使用CPUWindows / Intel Mac / Linux、Intel Core i5以上、または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、AppleシリコンMac、Apple M1以上ストレージ1GB以上( ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
  • 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 文響社

    1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365

    文響社
    2,380税込2,618
    1冊
    5日以内出荷
    シリーズ累計100万部NYタイムズベストセラー!1日1ページ15分で世界基準の知性が身につく!歴史・文学・芸術・科学・音楽・哲学・宗教の7分野から、教養を高める知識を365日分収録!
    分類一般判型A5ページ数384ジャンル日本文学評論随筆その他著者名デイヴィッド・S・キダー ノア・D・オッペンハイム小林朋則初版年月2018年05月
  • 筆陣生響 あかしや

    筆陣生響

    あかしや
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
    用途漢字条幅用硬さやや柔らかめ毛材羊毛細光鋒、赤天尾
  • ヒビキ用ハンドル 白 Silky(ユーエム工業)

    ヒビキ用ハンドル 白

    Silky(ユーエム工業)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    ヒビキ用の交換部品です。の交換ハンドルです。
    用途ヒビキ用白柄ハンドル交換部品。適合ヒビキ
  • ヒビキ コネクター (T型) クニイ

    ヒビキ コネクター (T型)

    クニイ
    1,098税込1,208
    1式(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
    材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
  • ティップランナー響 TRNH-30 オーパデザイン

    ティップランナー響 TRNH-30

    オーパデザイン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    *響シリーズ限定アイカラー*ダート性能を大幅にアップさせる薄型ヘッド&水流の中で直進安定性をUPさせるキールシンカーで、切れの良いダートと安定したステイを実現。*流れるようなフォルムはシャクリの軽さと安定性に貢献。*水中姿勢を損なわず掛けの範囲が広いカーブフックを採用し、段差でセッティング。
    用途ティップランナーに、「ラトル搭載」高アピールモデル登場!人気のカラーを厳選!音による集魚効果で広範囲からイカを集める!ティップラン専用エギ、ティップランナーはフォールの速さ、シャクリの軽さ、ダートの切れの良さ、流水時の安定性、停止時の姿勢、針掛かりの良さ、等その他諸々ティップランに必要とされる要素全てを独自に検証し、最善と呼べる性能を追求。その結果、まさに「熟成」と呼ぶべき進化を遂げ製品化された究極の専用エギである。サイズ3号自重(g)25