5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手 仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ 透明ブルー
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番850-6282 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743 形状キャップ
1個
499 税込549
当日出荷

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途突切り加工用 勝手勝手なし クランプシステムダブルクランプ
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。 昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。 100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター 適合(ソーラー)12W、(バッテリー)HIC‐50Z 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78 最大出力1ジュール(500Ω) 距離(km)(実働推奨)2 最大電圧(V)9800
1セット
28,980 税込31,878
7日以内出荷