商品豆知識
UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに
管径(Φmm)20
口金G12
定格寿命(時間)12000(残存率50%)
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。
消費電力(W)(200V時)116
全光束(Lm)20400
ビームの開き(°)(1/2)110
平均演色評価数(Ra)70
光源寿命【LED】60000時間
光色昼白色
直径×高さ(mm)245×300
電源ユニット銅鉄式
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
一般電球40W相当のLED電球40W仕様
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
省エネ法2027年度目標基準値達成
用途密閉形器具対応
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
長さ(mm)105
質量(g)35
電圧(V)100
温度範囲(℃)約5~40
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)82
電球形状一般球
外径(mm)60
配光角度(°)240
電球の種類LED
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224
ワット数50W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)890
点灯方向水平点灯
電源ユニットH741
口金E39
電球の種類LED
口金E26
定格消費電力(W)12.9
光色昼白色相当
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)1200
長さ(mm)157
質量(g)525
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.223
ビーム角(度)120
中心光度(cd)450
グリーン購入法適合
電球の種類バラストレス水銀灯
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード