1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる
軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時)
トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min
国内初※10段階吐出量調整ダイヤル
ホース用LEDライト搭載
ショルダーベルト標準付属
※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト
質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)
最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41
グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL
流量(mL/min)低速:115/高速:297
ホース長さ(mm)1200
適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)
1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用弾性トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。
主な用途一般建築物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ
材質アクリル樹脂塗料
タイプ艶有
主成分アクリル樹脂
塗布面積(m2)45~64/16kg
希釈剤清水
塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
用途グリスパック方式のハンマ用。
危険物の類別非危険物
1個(30g)
¥299
税込¥329
当日出荷
潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに
粘度ISO VG100
適合範囲ハンマー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

エアー補助タンク スチール製
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器
材質取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)38
全高(mm)420(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420
空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)16
空気取入口1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)295×625
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
適合本体H41SA2(S)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途超硬ドリルのシャンク部の耐摩耗性向上に。
危険物の類別非危険物
1個(100g)
¥369
税込¥406
当日出荷
コードレスグリースガン:AL18DA用ホース用LEDライト
使用電池CR1620×2個
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245
グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)バレル:61
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。
用途電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。
適合範囲ハンマー
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9841
色黒色
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
ISO規格VG100
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コードレスグリースガン:AL18DA用ショルダーベルト
ベルト長さ(mm)575~1100
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
寸法(mm)451×252×107
質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)
電流(A)13.5
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1150
打撃数(min-1[回/分])1400~2800
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーターACブラシレスモーター
シャンク形状六角シャンク
穴あけ能力(mm)コアビット120
関連資料(0.7MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9
穴あけ能力(mm)ドリルビット40
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。
また、本体の浮き上がりが少ないため、軽い押付けでも十分な性能を発揮します。
スイッチの大形化と手にフィットする握りやすい形状で、操作性が向上しました。
滑りにくくソフトな握り心地で作業負担を軽減します。
電源(V)単相交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
電流(A)11.6
コード長さ(m)5(2心)
全負荷打撃数(min-1)2800
付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース
長さ(mm)448
幅(mm)105
質量(kg)7.2
高さ(mm)255
回転数(min-1[r.p.m])620
モーター単相交流整流子モーター
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
穴あけ能力(mm)コアビット120
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)499×262×107(BSL36B18X 装着時)
質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーター直流ブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状SDSmax シャンクタイプ
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池
関連資料(0.43MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.3、(打撃)10.1
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)
質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーター直流ブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状六角シャンク
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池
関連資料(0.75MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
寸法(mm)471×252×107
質量(kg)6.8(サイドハンドル装着時)
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーターACブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状SDSmax シャンクタイプ
関連資料(0.4MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.9、(打撃)10.6
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
ACブラシレスモーター搭載。
アルミ二重絶縁構造。
連続運転モード搭載。(打撃のみ)
低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク
全負荷打撃数(min-1)1000~2200
回転数(min-1[r.p.m])110~260
電源(V)単相100
消費電力(W)1500
コード長さ(m)2心・5
穴あけ能力(mm)コアビット160
穴あけ能力(mm)ドリルビット52
質量(kg)11.5
付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
トラスコ品番779-6501
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー
寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)
質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーター直流ブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状六角シャンク
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ