プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベースアルミ
取付穴径(mm)20
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(1.32MB)
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベース鉄板
取付穴径(mm)20
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)165
取付穴径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)57
最大切込深さ(mm)(45°時)38
質量(kg)3.4(電池装着時)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池
蓄電池形名BSL1820M
バッテリー電圧(V)18
関連資料(0.8MB)
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
材質(ベース)鉄板
仕様・用途集じん機接続可
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])5000
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
仕様・用途ライトつき
取付穴径(Φmm)20
材質(ベース)アルミ
ノコ刃直径(mm)165
関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(1.31MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断
質量(kg)2.8
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ)
取付穴径(Φmm)20
鋸身厚(mm)1
鋭い切れ味!ブレずに切れる!。鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!。軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!。段付チップと組刃で、鋭い切れ味!。フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!。硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)
適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ
適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等
刃数65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200
外径(Φmm)165
刃厚(mm)1.9
適合材集成材・一般木材用
1箱(6枚)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる!
鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!
軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!
段付チップと組刃で、鋭い切れ味!
フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!
硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。
高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)
適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ
適合材集成材・一般木材用
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(0.53MB)
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断
適合材集成材・一般木材用
取付穴径(Φmm)20
低騒音・低振動、集成材の切断に最適!
レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
適合機種丸鋸(マルノコ)
取付穴径(Φmm)20
鋸身厚(mm)1
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ)
刃数52
品番0023-0585
外径(Φmm)165
刃厚(mm)1.5
取付穴径(Φmm)20
鋸身厚(mm)1
1箱(12枚)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード