カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 整備工具・収納(1)

「hioki dt4911」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm付属品キャップ(赤・黒、各1)接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V寸法(cm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトピン HIOKI(日置電機)

    コンタクトピン

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
  • デジタルマルチメータ スリムモデル(電工) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ スリムモデル(電工)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、検電機能搭載でより便利な4223 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V,CAT III 600 V
    付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ検電範囲(V)AC80~600(50/60Hz)安全規格CAT IV 300 V, CAT III 600 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    小型ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
    仕様CAT III 300V、CAT II600V
  • デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用)

    HIOKI(日置電機)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V
    付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ(赤/黒セット) HIOKI(日置電機)

    キャップ(赤/黒セット)

    HIOKI(日置電機)
    209税込230
    1セット
    当日出荷
    デジタルマルチメーター(スリムモデル)テストリードDT4911用キャップ 赤黒各1個
    対応製品【テストリード】DT4911【本体】DT4221、DT4222、DT4223、DT4224
  • 延長ケーブル HIOKI(日置電機)

    延長ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途バナナプラグケーブル延長用材質ABS樹脂ケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3413-95
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定コード 共立電気計器

    測定コード

    共立電気計器(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
    コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
    用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
  • マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器

    マルチメータ用補修テストリード

    三和電気計器(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組
    当日出荷
    補修用テストリード
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    用途クランプオンハイテスタ3280-10、20用寸法(cm)70
  • 絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード HIOKI(日置電機)

    絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷
    LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
    用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
  • カードハイテスタ HIOKI(日置電機)

    カードハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
    電池寿命(連続時間)150
  • テストリード カイセ

    テストリード

    カイセ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合機種KF-1
  • テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器

    テストリード細ピンアダプタ

    三和電気計器(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
    テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
    種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカピン HIOKI(日置電機)

    ブレーカピン

    HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    L9788-10の赤プローブ先端に。 装着
    用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)73アズワン品番64-3414-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    欠品中
    極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
  • テストピン カイセ

    テストピン

    カイセ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)22最大電圧(V)50