カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 制御機器(4)
  • 測定関連サービス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hioki lr5091」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル /通信アダプタ LR5091シリーズ レンタル HIOKI(日置電機)【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル /通信アダプタ LR5091シリーズ レンタルHIOKI(日置電機)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ロガー本体に使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
仕様通信アダプター付属品USBケーブル(1m)・LR5000用ユーティリティー質量(g)43電源USBより供給対応OSWindows 7/10インターフェース赤外線通信・USB2.0サービス分類レンタル
ワイヤレス温湿度ロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレス温湿度ロガーHIOKI(日置電機)
42,980税込47,278
1台
欠品中
Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書, ロガーユーティリティ, ワイヤレスロガーコレクタ), 測定ガイド ×1, 電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2測定範囲[温度] -40~80℃/レンジ100℃f.s./最高分解能0.1℃、[湿度] 0~100%RH/レンジ100% rh f.s./最高分解能0.1%rh質量(g)95(電池含まず)電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3.5か月 (記録間隔1分, Bluetooth OFF)、約20日 (記録間隔1秒, Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.5秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象温度、湿度測定確度Z2010/Z2011使用(別売)、[温度基本確度] ±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40~10℃)・0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度基本確度] ±3% rh (20~30℃/20~90%rh)・ヒステリシス±1% rh (湿度測定確度に加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
ワイヤレスクランプロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレスクランプロガーHIOKI(日置電機)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2チャンネル数2ch(GND共通)適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
ワイヤレス電圧・温度ロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ロガーHIOKI(日置電機)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁)対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)]機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定インターフェースBluetooth測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など入力端子M3ネジ端子台最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60VRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンセンサHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LR5001用温湿度センサ(1m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(1m)HIOKI(日置電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
温度範囲(℃)-40~85長さ(m)1対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(5m)HIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷
温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所温湿度データロガーセンサー付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)測定対象温度・湿度インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)測定チャンネル数温度、湿度各1チャンネル記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能なし記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なしWBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
ワイヤレスパルスロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレスパルスロガーHIOKI(日置電機)
49,980税込54,978
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 通信が途切れている間の測定データも保持 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、接続ケーブルL1010 ×2測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s]電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数2ch (GND共通)対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V)連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度。湿度精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
LR5021用K熱電対コネクタ HIOKI(日置電機)LR5021用K熱電対コネクタHIOKI(日置電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アズワン品番1-5840-48RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル HIOKI(日置電機)USBケーブルHIOKI(日置電機)
829税込912
1個
5日以内出荷
Aコネクタ:ミニBコネクタ
対応製品3197、3355、3390、3554、8423、8430、BT3554、DT4900、FT3424、FT3425、LR5091、LR5092、LR8400、LR8401、LR8402、LR8410、LR8416、LR8431、LR8432、LR8450、MR8870、MR8875、MR8880、PW3360、PW3365、PW3390、RM3548、SS9000長さ(m)0.9
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ケーブル長1m・2芯 赤線:電圧入力(+)黒線:電圧入力(ー)黄線:プレヒート信号白線:プレヒート用 GND
適合(製品)LR5041・LR5042・LR5043・LR5061
4chデータロガー 佐藤計量器製作所4chデータロガー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
39,880税込43,868
1台
当日出荷から9日以内出荷
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)材質ABS樹脂質量(g)約420(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>チャンネル数4チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-202~1372測定対象温度インターフェースSDカード温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)電池寿命約500時間表示サンプリング(秒)約1記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)
124,000税込136,400
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)HIOKI(日置電機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ共立電気計器(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル電源(V)DC6適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)使用温度(℃)-10~50測定方式真の実効値演算交流電圧(V)8309(600Vタイプ):600動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合"OL"表示入力点数3ch適合センサリーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ;8146/8147/8148、負荷電流検出型クランプセンサ:8121/8122/8123、負荷電流検出型クランプセンサ:8124/8125※/8126※/8127※/8128、フレキシブルクランプセンサ:8130※/8135、電圧センサ:8309(すべて別売・※シリアルNo.によっては使用できないものがございます)連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)サンプリング【間隔】ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒交流電流8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000Aサンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)警告電池電圧:4段階電池マーク表示測定間隔約100ミリ秒(実効値)動作電圧AC9.9Vrms、AC14Vピーク(定格最大)使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下RoHS指令(10物質対応)対応記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
デジタル温度データロガー A&Dデジタル温度データロガーA&D(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃温度データーの収録、分析に便利防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当データロガーが何台でも増設可能でデータ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理温度測定範囲(℃)-40~70仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)約70(電池含む)電源リチウム電池CR2 1個最小表示0.1℃測定項目温度精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲)対応OSWindowsXP/Vista/7測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1ch(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23センサー内蔵インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSBファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷電池寿命約1年測定間隔1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
接続コード HIOKI(日置電機)接続コードHIOKI(日置電機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
最大600Vまで入力可 Φ5.0mm 1.8m 脱着型大型ワニ口クリップ
用途メモハイ用 絶縁BNC、600Vまで適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
LR5001用温湿度センサ(10m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(10m)HIOKI(日置電機)
15,980税込17,578
1台
欠品中
長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし