カテゴリ

  • 作業工具(263)
    • ビット(250)
    • トルクレンチテスタ(7)
    • ドライバー(1)
  • 電動工具(52)
    • 締付/穴あけ(電動工具)(29)
    • ねじ供給機/トレー(10)
    • 電源/コントローラー(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
    • 電源(3)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 家電(9)
  • 梱包用品(8)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hios」の検索結果

434件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIOS プラスビット ハイオス

    HIOS プラスビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密加工、組立に適した専用ビットです。
    用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
  • ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオス

    ハイオスビット十字穴ねじ用ビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • ハイオス ダイレクトドライブ Wera

    ハイオス ダイレクトドライブ

    Wera
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。
    用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼
  • 電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業)

    電動ドライバー用ビット ハイオス用

    NAC(長堀工業)(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10本)
    当日出荷
    トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
    用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • ハイオス ダイレクトドライブ Wera

    ハイオス ダイレクトドライブ

    Wera
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密機器のメンテナンスに最適です。
    用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭
  • 熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    熟練工ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷
    これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
    コード長さ(m)2
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    仕様正逆切替可能トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    ハイオス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
    スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スタート方式レバースタート式
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

    ハイオス
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
    適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
  • ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー BLCシリーズ

    ハイオス
    ¥11,890~税込¥13,079~
    1台
    当日出荷
    ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
    適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45 ハイオス

    ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45

    ハイオス
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
  • ブラシレスドライバー ハイオス

    ブラシレスドライバー

    ハイオス
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。
  • パルス測定カウンター内蔵ブラシレスドライバー ハイオス

    パルス測定カウンター内蔵ブラシレスドライバー

    ハイオス
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。
  • パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
    トラスコ品番428-2651
  • ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x40L NAC(長堀工業)

    ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x40L

    NAC(長堀工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5775軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)2.8先端サイズT6先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x40L NAC(長堀工業)

    ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x40L

    NAC(長堀工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5776軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)2.8先端サイズT8先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • ブラシ付ドライバー静電気対策仕様 レバー式 0.1~0.55N/m ハイオス

    ブラシ付ドライバー静電気対策仕様 レバー式 0.1~0.55N/m

    ハイオス
    1台
    取扱い終了
    安定した力で締め付けができる低トルク船用ドライバーです。
  • パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。
    用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
  • ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオス

    ブラシレス衝撃吸収型ドライバー

    ハイオス
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
    仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
  • 静電対策用電動ドライバー ハイオス

    静電対策用電動ドライバー

    ハイオス
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    コアレスモーターの採用により耐久性に優れています。
  • 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
    トラスコ品番430-5307無負荷回転数(min-1[r.p.m])735横(mm)42出力トルク(N・m)0.7~2.0
  • ブラシ付き電動ドライバー ハイオス

    ブラシ付き電動ドライバー

    ハイオス
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    コントローラーを内蔵したトランスレスタイプの電動ドライバーとなります。
  • ブラシレスドライバーカウンター対応仕様 0.2~1.2N/m ハイオス

    ブラシレスドライバーカウンター対応仕様 0.2~1.2N/m

    ハイオス
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
  • カウンター機能対応ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    カウンター機能対応ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。国内は2年間保証です。メンテナンスの必要性が少ないです。締付け本数管理できます。ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
    用途精密ねじ締め作業に。仕様セパレートカウンター:BLOP-SC1(別売)、レバー&プッシュスタート式トラスコ品番430-5319セット内容ハイオス専用ビット2本全長(mm)235電源T-70BL(別売)電源コード(m)1.5使用電源T-45BL/T-70BL(別売)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1000/690出力トルク(N・m)0.2~1.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ1.4~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~3.0
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x40L NAC(長堀工業)

    ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x40L

    NAC(長堀工業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5773軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3.4先端サイズT10先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    自動機用ブラシレスドライバーです。
    仕様耐久性向上トラスコ品番135-8759無負荷回転数(min-1[r.p.m])735縦(mm)160横(mm)42出力トルク(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスドライバーカウンター対応仕様 レバー式 0.5~3.0N/m ハイオス

    ブラシレスドライバーカウンター対応仕様 レバー式 0.5~3.0N/m

    ハイオス
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
  • パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。制御回路がシンプルで耐久性が向上。ブラシレスでメンテナンスも容易
    トラスコ品番430-5327
  • トルクセンサー内蔵自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    トルクセンサー内蔵自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    トルクセンサー内蔵により、ネジの締め付けごとに合否判定を行います。見た目では判断しにくい、トルク不足、ネジ浮き、斜め締めなどのネジ締め不良を検出することができます。ネジ締めの作業データをPLCやPCに出力することができます。外部からドライバーの正転・逆転・回転速度を操作できます。本機のほかに、コントロールユニット判定器「PG-01」、インターフェース「PGF-SUBBOX」が必要です。
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT10x60L NAC(長堀工業)

    ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT10x60L

    NAC(長堀工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-5777軸径(Φmm)5全長(mm)60質量(g)7.4先端サイズT10先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • ファイダプター ハイオス

    ファイダプター

    ハイオス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    測定範囲3~9N・m
  • ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオス

    ブラシレス衝撃吸収型ドライバー

    ハイオス
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
    トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
  • ブラシレスドライバー ハイオス

    ブラシレスドライバー

    ハイオス
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
  • パルスシステム内蔵ブラシレスドライバー ハイオス

    パルスシステム内蔵ブラシレスドライバー

    ハイオス
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    当日出荷
    モーターの回転パルスをカウントしてネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。ダイレクトティーチングで簡単設定
    用途各種ネジ締めトラブルの検出が可能です付属品ビット2本、トルク調整用六角レンチ仕様帯電防止:ありトラスコ品番166-0357厚さ(mm)38全長(mm)235無負荷回転数(min-1[r.p.m])730電源コード(m)2縦(mm)235横(mm)46出力トルク(N・m)0.5~2.0ビット軸対辺(mm)H5と5HEX共用適合ねじ(mm)小ねじ2.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0-3.0
  • カウンター内蔵ブラシレスドライバー ハイオス

    カウンター内蔵ブラシレスドライバー

    ハイオス
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
  • トルク調整ナット保護カバー ハイオス

    トルク調整ナット保護カバー

    ハイオス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(1丁)
    当日出荷
    衝撃や誤作動による設定トルクの位置ズレを防ぎます。