Hirschmann Test & MeasurementHIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
エコ商品
仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
材質真鍮(コンタクト材質)
長さ(mm)56
色赤
許容電流(A)30
端子種別Tab
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
コンタクトめっきニッケル
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様ポート数:6●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●M12スプリッタボックス、6ポート、4極. Hirschmannのこのセンサ / アクチュエータスプリッタボックスは、LEDの操作 / 機能インジケータを備えています。 このスプリッタボックスは、振動及びオイルに対する耐性と高度な侵入保護を備え、産業環境に最適です。 センサ / アクチュエータスプリッタボックスは、6個のM12ポートと制御ケーブル用のM23接続1つを装備しています。. 特長と利点: 耐振性 耐油性 IP67 自消性TPU成形ボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様シールド
極数5
シリーズMAS
定格電圧34Vac/dc
定格電流(A)4
表面処理(コンタクト)錫
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズミニチュア
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数4
シリーズE
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数4
シリーズE
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ライトアングル
1個
¥1,870
税込¥2,057
5日以内出荷
仕様シールド
極数6
シリーズMAS
定格電圧34Vac/dc
定格電流(A)4
DINDIN45322
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数4
シリーズE
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数4
シリーズE
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ライトアングル
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様シールド
極数8
シリーズMAK
定格電圧34Vac/dc
定格電流(A)4
DINDIN41524
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数4
シリーズE
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様シールド
極数3
シリーズMAK
定格電圧34Vac/dc
定格電流(A)4
DINDIN41524
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥970
税込¥1,067
5日以内出荷
仕様Hirschmann CAシリーズコネクタカバー. HirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。. 特長と利点. 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証
シリーズCA
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様Hirschmann組み立て工具. Hirschmann計測器から、MSEB及びSEBソケットの組み立てに使用する工具を選択できます。 リングナット及びねじれ防止タイプを用意しています。. この製品群には以下が含まれます。 品番 ; 901-1655 901-1655 はSEBソケット用のリングナット組み立て工具 品番 ; 901-1658 901-1658 はSEBソケット用のねじれ防止組み立て工具 品番 ; 901-1652 901-1652 はMSEBソケット用のリングナット組み立て工具 品番 ; 901-1661 901-1661 はMSEBソケット用のねじれ防止組み立て工具
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シールド
極数8
シリーズMAS
定格電圧34Vac/dc
定格電流(A)4
DINDIN41524
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズミニチュア
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様シールドなし
長さ(mm)200
取付方式パネル取り付け
シリーズELST
使用温度範囲-25→+90℃
定格電圧250V
定格電流(A)4
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
方向【コネクタ1】ライトアングル
保護等級IP67
AWG22
ハウジング【コネクタ1】オス
コネクタ【1】M12【2】未処理終端
コンタクト数【コネクタ1】4
断面積(mm2)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【コネクタ1】オス
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様シールド
極数8
シリーズMAS
定格電圧34Vac/dc
定格電流(A)4
DINDIN41524
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズミニチュア
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数5
シリーズE
ソケットorプラグプラグ
定格電圧50V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
接合型Aコード式
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
色黒,赤
タイプDIN43650A
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス,オス
実装タイプケーブルマウント
1袋(50個)
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
仕様色 = 青コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様Hirschmann 4 mmシリーズ安全テストリードセット. Hirschmann Test and Measurement社の包括的な安全テストリードキット製品です。これらのキットは、各種テストリードのほか、CAT II及びCAT III (選ぶキットによる)に適合した黒色及び赤色のワニ口クリップを備え、4 mm安全製品シリーズに属しています。 柔軟性が高いシリコン絶縁体と数百個単位の銅導体ストランドを備えるテストリードで、非常に長寿命で高い耐久性を持ちます。 用途: オシロスコープ、マルチメータなどの機器に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
極数5
シリーズE
ソケットorプラグソケット
定格電圧50V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
コンタクト数7
ジェンダーメス
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
ボディ向きストレート
定格電流(A)10
DINDIN 43651
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パネルプラグ / ソケットシェル
取付方式パネルマウント
定格電圧(V)250ac
端子種別圧着
定格電流(A)10
DINDIN 43651
コンタクト数7
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリードPMS 2 S LMLHテストリードホルダ(2 mmのセーフティシステムリード10本付き). Hirschmann Test ; Measurement 2 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10本の総合セットです。 これらのテストリードは長さが100 cmで様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた2 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。 壁面取り付けキットにはプラスチックブラケット30個と固定キットが含まれ、100個の計測リードを収納できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリーダーPMS 4 S LMLHラボテストリードホルダ、セーフティリード付き. Hirschmann Test ; Measurement 4 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10個の総合セットです。 これらのテストリードは長さ100 cmで、様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた4 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様色 = 緑コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
オス・メスメス
取付方式ケーブルマウント
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ケーブルマウント
オス・メスオス
取付方式パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様ケーブルプラグ / ソケット、シェル
取付方式ケーブルマウント
定格電圧(V)60ac
端子種別圧着
定格電流(A)5
DINDIN 43651
コンタクト数12
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-40
ボディ向きストレート
ジェンダーメス
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様4 mmシステム用MMS 2010安全アプリケーションテストセット. 安全テストキットの包括的なセットです。クランププローブ、穿刺先端と安全リード付きの安全プローブ、Hirschmann Test ; Measurementの4 mm安全システムの一部から構成されます。. 内容. KLEPS 2800 (x2)安全クランプ式テストプローブ、大きな測定エリアと接触するための幅広い開グリップクロー、クロスセクションの大きなリード、クランプレンジは直径最大10 mm(黒と赤) PRUEF 2700 (x2)安全テストプローブ、デュアル機能。 絶縁及び酸化物層に穿刺するための先端と、4 mmソケットに接続するための4 mmピン(黒と赤) MLS WG 100/1 (x2)安全測定リード、両端に4 mmプラグ付き、片方はストレート、もう片方は角度付き。 長さ: 100 cm (黒と赤)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様キット内容 = クランプ型テストプローブ、わに口クリップ、測定リード、ステンレススチール先端のテストプローブ4 mmシステム用PMS SKS標準テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設置テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann標準4 mmシステムの一部です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様4 mmシステム用PMS 250スライド式スリーブテストセット. コンタクト保護クランプタイプテストプローブ、安全わに口クリップなどが付属する包括的な4 mmスライド式スリーブ安全テストセットです。4 mm径のソケット及びプラグを使用するマルチメータやその他の機器と合わせて使用します。Hirschmann 4 mm安全システムの一部です。. 内容. Kleps 250コンタクト保護クランプタイプテストプローブ、回転グリップジョブジョー、最大4 mmのワイヤ及びピンをクランプするための柔軟な軸(赤と黒) PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ、絶縁及び酸化物層に穿刺するためのスレンダーステンレススチール製の先端(赤と黒) AK 2 B、細いワイヤの接触を保護する安全わに口クリップ、ボルト直径9.5 mmまでのクランプレンジ(赤と黒) MLB 100/1 Vコンタクト保護測定リード、両側でタワー構造にするための4 mmプラグ及び4 mmソケット、バネ式の絶縁スリーブはサイド取り付けのロッキングスプリング(長さ100 cm)への圧力によってのみ解放(赤と黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様PMS SKS電気設備用キット. Hirschmannのこの計測器PMS SKS電気設備用キットサービスケースは様々な電気設備設置タイプに対応し、産業用設備設置、サービス、設備管理、トレーニングなどあらゆる作業に最適です。 このキットは、便利なフォームコンパートメント付きの、堅牢なキャリングケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ