カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「hit16」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • 給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ エスロン

    給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ

    エスロン
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ16×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ16×13

    セキスイ
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6302材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • ビデオ入力ハーネス データシステム

    ビデオ入力ハーネス

    データシステム(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!。純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
  • デッキメイト イイファス

    デッキメイト

    イイファス
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(40個)
    3日以内出荷
    W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。 取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。 各メーカーのフラットデッキに対応します。 手締も可能です。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。 ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
    用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに材質亜鉛鋼板PL1.6
  • ドアスコープ ヒットハードウェアー

    ドアスコープ

    ヒットハードウェアー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側を広く確認する事ができます。
    材質真鍮
  • フジ リムナイロン戸車 ツチノ

    フジ リムナイロン戸車

    ツチノ
    ¥319税込¥351
    1パック(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ナイロン材質(枠)SPCCクロメート仕上
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
    色黒耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成
    クリア
    ブラック

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻(300m)ほか
    4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
  • バスドラムヘッド EQ3 レゾナントホワイト TT16RSW-NP サウンドホール無し / EQ3 Tom Hoop Resonant White - No Port (7.5mil + 10mil ring) 16インチ EVANS

    バスドラムヘッド EQ3 レゾナントホワイト TT16RSW-NP サウンドホール無し / EQ3 Tom Hoop Resonant White - No Port (7.5mil + 10mil ring) 16インチ

    EVANS
    ¥7,498税込¥8,248
    1枚
    5日以内出荷
    EQ3レゾナントは、プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。 Onyxブラック、スムースブラック、スムースホワイト、コーテッドホワイトの4種類のラインナップがあります。
    プライ数1