耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)3.1
概算質量(kg/km)0.19
素線径(mm)0.18
素線数50
定格電圧(V)600
導体公称断面積(mm2)1.25
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
規格JIS C3307
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
荷姿たば
許容温度(℃)(導体最高)60
仕様鉛フリー
試験電圧(V/1分)1500
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。
規格JIS C 3317
仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)
導体最高許容温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路
シース厚(mm)1.5
絶縁体厚さ(mm)0.8
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。
材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線
長さ(m)500
定格電圧(V)600
全長(m)500
芯数1
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧1500V
絶縁体厚さ(mm)0.8
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)14
付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)
材質本体:アルミ、刃:スチール
全長(mm)100
質量(g)117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×100
適合ドライバー3.6V
適合替刃S
剥き幅(mm)10~33
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)22
付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)
材質本体:アルミ、刃:スチール
全長(mm)103
質量(g)124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×103
適合ドライバー3.6V
適合替刃S
剥き幅(mm)12~35
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー
適合機種DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38
材質スチール
質量(g)2
適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)100
付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)
材質本体:アルミ、刃:スチール
全長(mm)119
質量(g)273
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119
適合ドライバー3.6V
適合替刃M
剥き幅(mm)19~34
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)760
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmダブルコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)620
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性55Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)60
仕様IV/HIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)31
質量(g)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)38
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)150
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)31
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×31
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)14
仕様IV/HIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー
適合機種DK-MSDIV200・DK-MSDIV250・DK-MSDIV325
材質スチール
質量(g)3
適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)60
付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)
材質本体:アルミ、刃:スチール
全長(mm)119
質量(g)274
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119
適合ドライバー3.6V
適合替刃M
剥き幅(mm)18~33
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)38
仕様IV/HIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)325
仕様EM IE/F用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)37
質量(g)54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)250
付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)
材質本体:アルミ、刃:スチール
全長(mm)167
質量(g)407
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×167
適合ドライバー3.6V
適合替刃L
剥き幅(mm)36~51
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)200
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)37
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)200
仕様EM IE/F用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)37
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)14
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)100
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)31
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)100
仕様EM IE/F用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)31
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ