カテゴリ

  • 自動車純正部品(108)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 自動車補修部品(25)
  • 物流用品(24)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-3」の検索結果

378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント

    矢崎化工(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SW UNIT,ST MOTOR   35135K0HJ03 ホンダ

    SW UNIT,ST MOTOR 35135K0HJ03

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • HJシリーズ バッテリー GSユアサ

    HJシリーズ バッテリー

    GSユアサ(20件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
  • ホースジョイント TRUSCO

    ホースジョイント

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
    付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 メタルジョイント

    矢崎化工
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO

    樹脂カプラ付ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42ホース外径(Φmm)8最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
  • HH-3用オスピン MAC8(マックエイト)

    HH-3用オスピン

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ使用可能電線範囲AWG20より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歩数計 HJ-325 オムロンヘルスケア

    歩数計 HJ-325

    オムロンヘルスケア
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
    測定項目歩数本体質量(g)23機能ポケットIN、時計、マイベスト3メモリー7日間使用電池CR2032外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
  • 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    樹木用ビニールテープ

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    3,798税込4,178
    1組(10巻)
    当日出荷
    6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。
    用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。材質ポリ塩化ビニールフィルムテープ長さ(m)50
  • マグネットジャンボスプレー缶ホルダ TRUSCO

    マグネットジャンボスプレー缶ホルダ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途缶の保管、整理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール高さ(mm)180奥行(mm)100最大荷重(kg)2.5
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 歩数計ヘルスカウンター オムロンヘルスケア

    歩数計ヘルスカウンター

    オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
    用途歩数測定測定項目歩数、距離機能歩数表示、距離表示、時刻表示使用電池CR2032×1個
  • 低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
    用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • Y型ホースジョイント TRUSCO

    Y型ホースジョイント

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途エアーの分配形状ワイ材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製タイプY型ホースジョイント種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ハンディクリーナー 電池式 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 電池式

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
    用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。付属品隙間ノズル幅(mm)85ホワイト高さ(mm)110質量(g)290奥行(mm)200電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110連続使用時間(分)約35(アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池×4本(別売)集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)アズワン品番64-3284-30ダストボックス容量(mL)0.15
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ニップルホースジョイント TRUSCO

    ニップルホースジョイント

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • 初雪 フレッシュジューサー 中部コーポレーション

    初雪 フレッシュジューサー

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等直径(Φmm)108質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500TKG品番7-0863-0201TKG品番(2017)6-0819-0201
  • 発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機

    発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
    スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • HJ トグルハンド 近藤製作所

    HJ トグルハンド

    近藤製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    材質SCM415質量(kg)1.17タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)122寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)481寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
  • 定量ピストンバルブ部(TEV10型・TEV20型他用、水道水・再生水共用) TOTO

    定量ピストンバルブ部(TEV10型・TEV20型他用、水道水・再生水共用)

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    適合品番TEV10型、TEV15型、TEV20型、TEV25型、TEV16型、TEV26型
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタ

    データーネームEX15号 キャップ式 既製

    シヤチハタ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき
    用途普通紙専用寸法(mm)Φ26.0×86.7質量(g)33シリーズデータネームEXエコマーク認定認定インク色書体楷書体印面サイズ(Φmm)15.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112018印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • フック(亜鉛合金) TRUSCO

    フック(亜鉛合金)

    TRUSCO
    269税込296
    1個
    当日出荷
    サイズにより多目的に使えるフックです。
    材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
  • 透明性両面テープ  HJ-3160W 日東電工(旧:Permacel)

    透明性両面テープ HJ-3160W

    日東電工(旧:Permacel)
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4657材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
  • 透明性両面テープ HJ-3160W 日東電工(旧:Permacel)

    透明性両面テープ HJ-3160W

    日東電工(旧:Permacel)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
  • ピストンバルブ部(TEFV10型・TEFV20型他用、水道水・再生水共用) TOTO

    ピストンバルブ部(TEFV10型・TEFV20型他用、水道水・再生水共用)

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TEFV10型、TEFV20型
  • イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スタンダードタイプ) SONY(ソニー)

    イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(スタンダードタイプ)

    SONY(ソニー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリムな設計で省スペースな配線 HDMI端子搭載テレビやBDレコーダーなどにすっきり配線 新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
    コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応シールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)100対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダードタイプ変換タイプオス - オス
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • クイックチェンジハードジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジハードジョー

    北川鉄工所
    54,980税込60,478
    1セット
    翌日出荷
    ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。
    用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
  • HH-3用オスピン 白 10本入 MAC8(マックエイト)

    HH-3用オスピン 白 10本入

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    10日以内出荷
    仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-21
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • TB保温ジャー テンポスドットコム

    TB保温ジャー

    テンポスドットコム
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品しゃもじ×1消費電力(W)70電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • 産業車輌用空気入車輪 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪

    岡本工機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り