カテゴリ
- 自動車純正部品(37)
- 制御機器(9)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- テープ(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(36)
- MAC8(マックエイト)(6)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機(3)
- 馬印(2)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ワモト(2)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- 北川鉄工所(1)
- KTC(1)
- セメダイン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オンダ製作所(1)
- TOTO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hj-31」の検索結果

HH-3用オスピン
MAC8(マックエイト)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ使用可能電線範囲AWG20より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ホースジョイント
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381パック(1個)当日出荷用途エアーの分配形状ワイ材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製タイプY型ホースジョイント種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
ニップルホースジョイント
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381パック(3個)当日出荷用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
透明性両面テープ HJ-3160W
日東電工(旧:Permacel)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.1色クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
透明性両面テープ HJ-3160W
日東電工(旧:Permacel)¥7,498税込¥8,2481巻当日出荷ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4657材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.1色クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
クイックチェンジハードジョー
北川鉄工所¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
500kg オーフ型滑車
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷ベケット付仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量:1.5kg●材質:ステンレス
ポリ管変換アダプター
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-392使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1.75