カテゴリ
- 物流用品(23)
- 農業機械(15)
- 自動車補修部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- カー用品(5)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17)
- ホンダ(15)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 東正車輛(3)
- 十川ゴム(2)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
- フジトク(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 矢崎化工(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- LG(2)
- カナテクス(2)
- プロダックス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーエッチ工業(1)
- オリエンタルモーター(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hj-7」の検索結果

イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
Cリンク 鉄(クロメート)
AIOULE(ふじわら)¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。材質(本体)鉄種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Cリンク ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
超強力伸縮棚
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181台翌日出荷高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ色ホワイト
重量用キャスター(ナイロン車輪)
東正車輛(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
低床重荷重用キャスター 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 自在車 ナイロン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用仕様低床重荷重用荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
のび~るファイル(樹脂ハトメ)
セキセイ(1件のレビュー)¥499税込¥5491冊当日出荷から翌々日出荷完全焼却可能な樹脂ハトメを使用した、のび~るファイルです。背幅が最大10cmまで伸びます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。紐付の表紙で書類をしっかりと固定します。サイズA4種類フラットファイル穴数2グリーン購入法適合
低床重荷重用キャスター 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥10,891税込¥11,9801個4日以内出荷から7日以内出荷旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重材質(車輪)YNナイロンストッパーなし
チップ AOMT07-HJ
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.4内接円直径(Φmm)4.9厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
角度切替機能付クリックヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)。90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途環境試験機器、理化学機器等材質ポリアセタール(POM)質量(g)115種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から7日以内出荷車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
低床重荷重用導電性キャスター 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター Ⅲ 金具セット 静電気帯電防止専用 ユニクロ自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
Tシャツ絽半襦袢(夏用)
風香(FU-KA)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781枚7日以内出荷浴衣はもちろん着物姿でお仕事をしておられる方。頭からすっぽりかぶるだけで衿前の打合せが綺麗な角度になります。綿100%で優しい肌触りです。材質本体:綿100% 衿:ポリエステル100%色白
低床重荷重用キャスター 金具セット ユニクロ自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
静電気帯電防止キャスター Ⅲ 金具セット 静電気帯電防止専用 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷自在旋回仕様のステンレス製金具です。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 適合車輪:MCD(導電性MCナイロン)車輪用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
低床重荷重用キャスター MC車輪付ブラック自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし