カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hj-7s」の検索結果

イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 メタルジョイント
矢崎化工¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Cリンク ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。