カテゴリ

  • メカニカル部品(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 建築金物(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 作業服(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • カー用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk st」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-STシリーズ 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-STシリーズ

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    91日以内出荷
    分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
    種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ
  • HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 三菱電機

    HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    91日以内出荷
    分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
    種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)2000電磁ブレーキ
  • HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 三菱電機

    HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    91日以内出荷
    分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
    種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>

    ダイヤトレンド
    10,830税込11,913
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    91日以内出荷
    分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
    種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    8,130税込8,943
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機(2件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結スティックタイプ アイリスオーヤマ

    HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結スティックタイプ

    アイリスオーヤマ
    799税込879
    1台
    当日出荷
    【-10℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)耐冷温度(℃)-50保冷温度‐10℃
  • エラストマ取手 HKシリーズ タカチ電機工業

    エラストマ取手 HKシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理ブラックシリーズHKシリーズ寸法A(mm)22材質(ベース)ポリアミド許容荷重(N[kgf])200(20)材質(取手)エラストマRoHS指令(10物質対応)対応
  • LMストローク(ST/ST-B形) THK

    LMストローク(ST/ST-B形)

    THK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    12,940税込14,234
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • 鼻用洗浄器 HK-201 ドリテック

    鼻用洗浄器 HK-201

    ドリテック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    鼻の不快な症状に!初めてでも使いやすいミストタイプ。やさしく洗い流すミストタイプ。選べる3つの洗浄モード(soft/normal/strong)。鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド。IPX7の防水仕様。タンク容量:45mlでコンパクト。USB充電式※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。専用充電ケーブル/替えノズル付2個付。収納に便利なフタ付。洗浄用ブラシ付
    付属品ノズルヘッド2個、充電用ケーブル1本、洗浄用ブラシ1個質量(g)197電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×63×153入力DC5V 1Aタンク容量(mL)45保管温湿度範囲【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと使用環境温度(℃)5~40動作回数満充電で約60回(1回2分、strongモードで使用)充電時間(時間)約4(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(mAh)1400防水仕様IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)使用環境湿度(%)30~90RH 結露なきこと医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10023000004流量(mL/sec)soft:13±4/30、normal:16±4/30、strong:19±4/30医薬品医療機器等法一般医療機器
  • HK-171 FL システムヘルメット コミネ

    HK-171 FL システムヘルメット

    コミネ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    HK-171 FL System Helmet。高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したシステムヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。インナーバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能です。・サイズ展開 : M・L・XL。・色展開 : Mat Black・Pearl White・Bassalt Grey・Gunmetal・Olive・Gloss Black・Mat Metal Blue。・充実機能のシステムヘルメット。・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)。・インナーサンバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能。・内装着脱可能。・SG規格認証取得済。・偽造防止4Dラベル
    用途・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・紫外線をカットする特殊加工を施したシールドを採用。・内装取外し・洗濯可能。・バックル式あご紐採用。スピーディーな着脱が可能。・25mm超高密度ベルト。・高品質ABSシェル採用。・国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットワンタッチバックル採用。・3D衝撃吸収&エアフローライニング。・紫外線94%カット。・高強度ABS帽体規格SG
  • ピストン (STD) 5HK-E1631-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 5HK-E1631-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • 耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK 特殊電極

    耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK

    特殊電極
    47,980税込52,778
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から34日以内出荷
    溶着金属は、0.4C-25Cr-20Ni のステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属の合金含有量が多く、耐熱性・耐食性・高温強度および耐酸化性に優れています。 作業性、溶接性とも良好ですが、完全オーステナイト組織を示しますので高温割れに注意して下さい。
    用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES310H-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310H-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
  • ダウンライト用ホールソーキット BAHCO(バーコ)

    ダウンライト用ホールソーキット

    BAHCO(バーコ)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番101-3057
  • ピストンリングセツト (STD) 5HK-E1603-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセツト (STD) 5HK-E1603-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)

    バイメタルホールソーセット

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    バーコのサンドフレックスシリーズです。各種業界向けのセット品です。芯ブレが少なく限りなく真円に近い穴あけ加工が可能です。コバルト含有の刃先で長寿命を実現します。アーバーに異なる径のホールソーをワンタッチで着脱できます。
    用途設備、電気工事向け。被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。トラスコ品番101-3059セット内容ホールソー29、32、38、50mm、10mmストレートアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒材質コバルト入りマトリックスハイス品名設備用ホールソーキット
  • 耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK 特殊電極

    耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK

    特殊電極
    59,980税込65,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • HK-195 ヘリテージ レザー ジェット ヘルメット コミネ

    HK-195 ヘリテージ レザー ジェット ヘルメット

    コミネ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したレトロなデザイン のジェットヘルメット。トリムや内装には質感を高める本革を採用したヘリテージモデル。・Retro style open face helmet・Genuine leather trim & lining・Anti imitation 4D label
  • バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)

    バイメタルホールソーセット

    BAHCO(バーコ)
    7,898税込8,688
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。 電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<直結><固定>

    ダイヤトレンド
    6,600税込7,260
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST52WB,HK-ST102WB,HK-ST172WB,HK-ST202AWB,HK-ST302WB,HK-ST202WB,HK-ST352WB,HK-ST524WB,HK-ST1024WB,HK-ST1724WB,HK-ST2024AWB,HK-ST3024WB,HK-ST2024WB,HK-ST3524WB,HK-ST5024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ電源コネクタセット 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ電源コネクタセット

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    91日以内出荷
    サーボモータHK-ST用電源コネクタセット IP67対応
    セット内容電源コネクタ × 1取付方式ワンタッチシリーズMELSERVO-J5コネクタ形状ストレート保護等級IP67
  • SUSウチネジアンカー(HKD-ST 大阪魂

    SUSウチネジアンカー(HKD-ST

    大阪魂
    960税込1,056
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)30呼び3/8
  • HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
    種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
  • ジャム瓶 HKP-120ST(本体のみ) cotta

    ジャム瓶 HKP-120ST(本体のみ)

    cotta
    999税込1,099
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 瓶スイーツにもぴったりな120ml容量。 フタは別売りです。 フタ適合サイズ:直径63mmツイストタイプ
    材質耐熱ガラス容量(mL)120質量(g)130寸法(Φ×mm)底63×H76(口62.08)底径(Φmm)63
  • MIWA HKD-0 70×33~49 ST 美和ロック

    MIWA HKD-0 70×33~49 ST

    美和ロック
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    種別空錠適合扉厚(mm)33~49グリーン購入法適合
  • MIWA HKW-0 70×33~49 ST 美和ロック

    MIWA HKW-0 70×33~49 ST

    美和ロック
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    種別空錠適合扉厚(mm)33~49グリーン購入法適合
  • アイアンフックタイプSTツイン NBHK-IHST ネイチャーボーイズ

    アイアンフックタイプSTツイン NBHK-IHST

    ネイチャーボーイズ
    999税込1,099
    1パック
    6日以内出荷
    【打ち勝つ「力」】近海青物に照準を当てたセンシティブフック。IRONHOOK TYPE-SS、STはシャウト!社製の細軸軽量フックを使用し、Nature Boysのジギングノウハウによってジグの抱き付きを極力抑えたセッティング。高強度かつ色落ちしないFishing FightersMARINASSIST DC、PCにフロロカーボンや特殊モノポリマーを内蔵。ほどよいハリで形状記憶力に優れ、シングルはもちろん、ツインフックのハリ先がきれいに内側を向く設定。リングには、丸線径で高強度な鉄腕SUS WDソリッドリングを採用。リーダーノット部の接地面積が多くなるためノット結束力を大幅に高めます。Nature Boysが自信を持ってお送りする近海青物に照準を当てたセンシティブフックの登場です。
    用途鉄腕SUS WDソリッドリング使用。SSは、MARINASSIST DCにフロロカーボン内蔵。STは、MARINASSIST PC(特殊モノポリマー内蔵)を使用。色落ちしないステルス性を備えたマリンブラックアシスト採用。1/0~5/0まで豊富なラインナップ。ブラックスタイルツインアシスト
  • MIWA U9 HKD-4 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKD-4 70×33~49 ST

    MIWA
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー
  • MIWA U9 HKW-1 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKW-1 70×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 HKW-2 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKW-2 70×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
  • MIWA U9 HKW-1 90×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKW-1 90×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 HKU-1 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKU-1 70×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 HKD-1 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKD-1 70×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン