カテゴリ
- 物流用品(9)
- 作業工具(8)
- 研磨材(4)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業(6)
- エスコ(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- G.T.HAWKINS(3)
- ELPA(2)
- サカエ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- 東正車輛(2)
- TRUSCO(2)
- ブロードウォッチ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- カスタム(1)
- 象印マホービン(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三菱電機(1)
- ヤマト産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hk-10」の検索結果

アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)色ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
ライトン片手ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
Tシャツ 2枚組
G.T.HAWKINS(11件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291袋(2枚)当日出荷アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
補助カナグ LK HK
カメダデンキ(15件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色黒難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
G片手ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥4,398税込¥4,8381本当日出荷グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。トラスコ品番352-8405全長(mm)320質量(kg)0.6種類片手ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)103主な用途鉄工作業頭質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
サーフシャツ 2枚組
G.T.HAWKINS(7件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291袋(2枚)当日出荷アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
重量用キャスター(ウレタン車輪)
東正車輛¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スチール片手ハンマー
オーエッチ工業¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷種類片手ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
VネックTシャツ 2枚組
G.T.HAWKINS(10件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291袋(2枚)当日出荷アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
ステンレス鋼製片折ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨高さ(mm)48種類トランクハンドル|裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨取付け方法おねじ耐荷重N(kgf)490(50)耐荷重(N)490取付穴深さ(mm)11U字形種類ストレート面付形種類U字形
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
洗濯機かさ上げ台
星朋商工¥2,798税込¥3,0781セット(4個)当日出荷真下排水ホースのスペース確保!。洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!。ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!。1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!用途洗濯機の脚をかさ上げ。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM色ミルキーホワイト耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台
六角棒レンチ・ショート
SOUTHERN CROSS¥999税込¥1,0991セット当日出荷収納や持ち運びに便利なホルダ付の六角棒レンチ10本セット品です。用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mmタイプショート先端形状六角組数10本サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
液体研磨剤 1KG
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000質量(kg)1適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
KCL溶液(30ml)
カスタム¥849税込¥9341本当日出荷PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
液体研磨剤 1KG
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000質量(kg)1適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360質量(kg)1適合材金属・樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用フックAS-HK100型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン
エスコ¥915税込¥1,0071袋(2個)当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2使用流体空気材質(パッキン)NBR
低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
アングル型長柄刷毛
エスコ¥3,880税込¥4,2681セット翌日出荷セット内容:4本セット(10・15・20・30号)。豚毛。木柄。折り曲げて使用してください。用途油・水性用全長(mm)10号:440、15号:445、20号:450、30号:470毛幅(mm)10号:30、15号:42、20号:55、30号:84、 毛丈 10号:43、15号:45、20号:50、30号:60玉厚(mm)10号:11、15号:12、20号:12、30号:12毛のかたさ硬
ヴェリシールド VS10HK(ハイジーンキット)
ハネウェル¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ヴェリシールドシリーズ専用の交換用イヤークッション&ライナー(イヤークッション:1組、ライナー:1組のキット)です。用途対象機種:VS110N、VS110Hトラスコ品番257-6468材質イヤークッション:塩化ビニール(PVC)、ライナー:ポリウレタン









































![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)