カテゴリ

  • 農業機械(28)
  • 住設機器(18)
  • 測定用品(14)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-15」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HK-15B活性炭エレメント 日立産機システム

    HK-15B活性炭エレメント

    日立産機システム
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷
    用途型式HKF-15BX 活性炭フィルター交換用エレメント
  • 片手ハンマー オーエッチ工業

    片手ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ライトン片手ハンマー オーエッチ工業

    ライトン片手ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助カナグ LK HK カメダデンキ

    補助カナグ LK HK

    カメダデンキ(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX印片手ハンマー オーエッチ工業

    PX印片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
    用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • HD規格袋 No.15 紐付き200枚 半透明 厚み0.01mm ジャパックス

    HD規格袋 No.15 紐付き200枚 半透明 厚み0.01mm

    ジャパックス
    579税込637
    1冊
    当日出荷
    口タイプです。吊り下げひも付きで、フックなどに掛けて使えます。下部から1枚ずつ取り出せます。
    トラスコ品番453-0573材質ポリエチレン(HDPE)幅(mm)300厚さ(mm)0.01半透明高さ(mm)450入数(枚)200サイズ(号)15
  • シェル形針状ころ軸受 HK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 HK形

    NTN(エヌティーエヌ)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
  • 重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ウレタン車輪)

    東正車輛
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪)

    東正車輛(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • グラス片手柄付ハンマー オーエッチ工業

    グラス片手柄付ハンマー

    オーエッチ工業
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
  • レインスーツ 上下セット 久冨勝

    レインスーツ 上下セット

    久冨勝
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    多種多様なニーズにも対応でき使いやすいPVC素材による防水機能です。 リーズナブルな価格も魅力的です。
    セット内容上下組材質ポリ塩化ビニール100%機能防水・二重袖
  • スチール片手ハンマー オーエッチ工業

    スチール片手ハンマー

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    種類片手ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス片手ハンマー オーエッチ工業

    ステンレス片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理
  • OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHK型プレス製固定車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
    形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Tシヤツ3枚組 G.T.HAWKINS

    Tシヤツ3枚組

    G.T.HAWKINS(1件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1セット(3枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    アウトドア派に人気のG.T.HAWKINSの綿100%クルーネック天竺Tシャツです。
    ホワイト混率(%)綿100
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
    外径(mm)Φ10.5
  • HK型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HK型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムシャフト径(Φmm)12使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)100/56(50)取付穴径(mm)11トッププレート(mm)137/93車輪タイプ単輪
  • アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様) TRUSCO

    アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。 上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、SGマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
  • Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 1.5mm 尼崎彫刻工業

    Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 1.5mm

    尼崎彫刻工業
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
    用途金属への複数桁刻字仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7789セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1桁数15(2型ホルダー使用時7桁※オプション)文字高(mm)1.5文字ピッチ(mm)2.0
  • スキーサポーターソックス FUKUTOKU(福徳産業)

    スキーサポーターソックス

    FUKUTOKU(福徳産業)
    799税込879
    1足
    3日以内出荷
    スキーソックス
    材質毛、アクリル、ポリウレタン入数1足指タイプ通常
  • リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー HK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • M8x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M8x150mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HK-15長さ(mm)150
  • マグネットホワイトボードフレーム付無地 コクヨ

    マグネットホワイトボードフレーム付無地

    コクヨ
    7,598税込8,358
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    <マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。 フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。 組み立て式です。
    付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS区分本体シリーズマグネットホワイトボード紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%無地フレーム奥行(mm)17グリーン購入法適合
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ

    片岡製作所
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)263質量(g)95刃長(cm)15背厚(mm)4
  • キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)CAC911クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
  • エトフ・フルーリー 花柄 家計簿 日本ノート

    エトフ・フルーリー 花柄 家計簿

    日本ノート
    539税込593
    1冊
    3日以内出荷
    日々の暮らしをさりげなく彩る 草花モチーフのステーショナリー。日にち・曜日を自分で設定出来る気軽な家計簿。付録ページ:・クレジットカード使用控え・月間収支一覧表・自動振替払い一覧。・贈答の控え・フリーページ・パーソナルメモ
    仕様見開き1週間 6ヶ月(32週)分サイズA5寸法(幅W×高さH)(mm)148×210枚数38枚
  • ステンドグラス Kグループ セブンホーム

    ステンドグラス Kグループ

    セブンホーム
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
  • ダイヤフラム部 TOTO

    ダイヤフラム部

    TOTO
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤフラム部
  • 70mm 平アングル型長柄刷毛 エスコ

    70mm 平アングル型長柄刷毛

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HK-15全長(mm)470種類刷毛形式アングル型長柄刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)豚毛毛色黒色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)84
  • VネツクTシヤツ3枚組 G.T.HAWKINS

    VネツクTシヤツ3枚組

    G.T.HAWKINS
    2,190税込2,409
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    アウトドア派に人気のG.T.HAWKINSの綿100%V首天竺Tシャツです。
    ホワイト混率(%)綿100
  • PHK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    PHK アダプタプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • ステン巾広finish鏝 宮谷製作所

    ステン巾広finish鏝

    宮谷製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。錆びやすい材料などの塗り付けに。
    材質ステン、木柄
  • 日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ Hinode Electric Co Ltd

    日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ

    Hinode Electric Co Ltd
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
    サイズMidget種類管型ヒューズ取付方式表面実装
  • 153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • 重量用キャスター 東正車輛

    重量用キャスター

    東正車輛
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    形状固定荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 間仕切錠・サムターンセット ノダ

    間仕切錠・サムターンセット

    ノダ
    3,500税込3,850
    1セット
    7日以内出荷
    用途間仕切錠・サムターンセット
  • JABRO VHMテーパーエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO VHMテーパーエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルシリーズのテーパーエンドミルはあらゆる加工に柔軟に対応し、使いやすく、価格性能比に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応