カテゴリ
- 自動車純正部品(101)
- 農業機械(28)
- 住設機器(18)
- 測定用品(15)
- 物流用品(14)
- メカニカル部品(13)
- 作業工具(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業服(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(101)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- INAX(LIXIL)(18)
- TIME(10)
- オーエッチ工業(7)
- 鶴見製作所(6)
- エスコ(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- TRUSCO(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- SMC(3)
- CKD(3)
- 東正車輛(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Rotronic Instruments(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ELPA(2)
- オリエンタルモーター(2)
- サカエ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hk-15」の検索結果

ダイヤ ストレッチフィルム HK 15ミクロン
司化成¥12,980税込¥14,2781箱(6巻)当日出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。種別フィルム材質ポリエチレン質量(g/本)2470粘着性片面粘着RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
ライトン片手ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
補助カナグ LK HK
カメダデンキ(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
HD規格袋 No.15 紐付き200枚 半透明 厚み0.01mm
ジャパックス¥579税込¥6371冊当日出荷口タイプです。吊り下げひも付きで、フックなどに掛けて使えます。下部から1枚ずつ取り出せます。トラスコ品番453-0573材質ポリエチレン(HDPE)幅(mm)300厚さ(mm)0.01色半透明高さ(mm)450入数(枚)200サイズ(号)15
重量用キャスター(ウレタン車輪)
東正車輛¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
グラス片手柄付ハンマー
オーエッチ工業¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業
レインスーツ 上下セット
久冨勝¥949税込¥1,0441セット当日出荷から5日以内出荷多種多様なニーズにも対応でき使いやすいPVC素材による防水機能です。 リーズナブルな価格も魅力的です。セット内容上下組材質ポリ塩化ビニール100%機能防水・二重袖
スチール片手ハンマー
オーエッチ工業¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷種類片手ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製はしご兼用脚立(脚カバー付き)THK型
TRUSCO(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から翌日出荷上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップした梯子兼用脚立です。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、SGマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100天板寸法・幅(mm)300
ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。付属品振れ止め用ボルト付
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
折りたたみ式リアカー
アルインコ(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。トラスコ品番439-0121材質アルミ質量(kg)31.0耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)800×1200×400荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800タイヤタイプ20インチ、ノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77
HK型 中荷重用固定キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から4日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムシャフト径(Φmm)12使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)100/56(50)取付穴径(mm)11トッププレート(mm)137/93車輪タイプ単輪
アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から8日以内出荷天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。 上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、SGマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 1.5mm
尼崎彫刻工業¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。用途金属への複数桁刻字仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7789セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1桁数15(2型ホルダー使用時7桁※オプション)文字高(mm)1.5文字ピッチ(mm)2.0
マグネットホワイトボードフレーム付無地
コクヨ¥7,598税込¥8,3581本翌日出荷から4日以内出荷<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。 フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。 組み立て式です。付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS区分本体シリーズマグネットホワイトボード紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%罫無地フレーム奥行(mm)17グリーン購入法適合
マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ
片岡製作所¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)263質量(g)95刃長(cm)15背厚(mm)4
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)CAC911クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
エトフ・フルーリー 花柄 家計簿
日本ノート¥539税込¥5931冊3日以内出荷日々の暮らしをさりげなく彩る 草花モチーフのステーショナリー。日にち・曜日を自分で設定出来る気軽な家計簿。付録ページ:・クレジットカード使用控え・月間収支一覧表・自動振替払い一覧。・贈答の控え・フリーページ・パーソナルメモ仕様見開き1週間 6ヶ月(32週)分サイズA5寸法(幅W×高さH)(mm)148×210枚数38枚
ステンドグラス Kグループ
セブンホーム¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。