カテゴリ

  • 農業機械(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • メカニカル部品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 電気材料(23)
  • 卓上消耗品(17)
  • 切削工具(17)
  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 手袋(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • バイク部品(12)
  • 安全標識(12)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 物流用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 家電(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 保管用品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-3」の検索結果

関連キーワード
506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-3シリーズ) MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-3シリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    36,980税込40,678
    1袋(1500個)
    4日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 サイズは2×1.25タイプですので小型機器用に向いています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅
  • アクリル透明角棒 光

    アクリル透明角棒

    (7件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 補修用カベ紙 アサヒペン

    補修用カベ紙

    アサヒペン(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
    用途ビニルカベ紙の補修用に。材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    片手ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類ハンマー柄
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 片手ハンマー オーエッチ工業

    片手ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類片手ハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業
  • TOPFIXホースバンド 報商製作所

    TOPFIXホースバンド

    報商製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    オールSUS304製にて耐久性を実現
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

    三菱電機(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途分電盤用、主回路用型式BH-K
  • ハブボルト HKB

    ハブボルト

    HKB(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(8本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
    材質クロームモリブデン鉱/S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 取替用パッキン(32mm差込み・つば付洗浄管用) TOTO

    取替用パッキン(32mm差込み・つば付洗浄管用)

    TOTO
    829税込912
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)差込み:32
  • 山羊皮手袋 マジックタイプ 久冨勝

    山羊皮手袋 マジックタイプ

    久冨勝(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    山羊皮を使用している為、豚革より柔らかく手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。手の平部分にもあてを付けているので耐久性も抜群です。
    用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など材質山羊皮入数(双)1機能耐久性、柔軟性アテ有無アテ付き袖口仕様マジック止め式
  • ハンドノブ イマオコーポレーション

    ハンドノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
    材質(本体)FC200種類六角形穴径(Φmm)5取付部丸穴表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)FC200
  • エラストマ取手 HKシリーズ タカチ電機工業

    エラストマ取手 HKシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理ブラックシリーズHKシリーズ寸法A(mm)22材質(ベース)ポリアミド許容荷重(N[kgf])200(20)材質(取手)エラストマRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴミ袋 ポリ袋 結べますよ ケミカルジャパン

    ゴミ袋 ポリ袋 結べますよ

    ケミカルジャパン
    319税込351
    1袋(20枚)
    当日出荷
    結びやすく持ちやすい取っ手のついた便利なポリ袋手さげ式だから引っかけて使用できます。 強化フィルム使用で丈夫で破れにくいです。容量いっぱい詰めても口閉めが簡単です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 介護伝票 大黒工業

    介護伝票

    大黒工業
    3,598税込3,958
    1パック(10冊)
    当日出荷
    寸法(mm)212×148
  • 牛本革手袋 マジックタイプ 久冨勝

    牛本革手袋 マジックタイプ

    久冨勝(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。摩耗性にも強く袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平あて付きで強度アップ。
    用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
  • サイロック(中間吊り金具) ネグロス電工

    サイロック(中間吊り金具)

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1箱(10組)
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 消防標識 TRUSCO

    消防標識

    TRUSCO
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
    材質塩化ビニール質量(g)42取付方式テープ縦(mm)300横(mm)100取付け方法裏面両面テープ付
  • 面実装用チェック端子 サンハヤト

    面実装用チェック端子

    サンハヤト
    519税込571
    1袋(20個)
    当日出荷
    1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一サイズで、3.2×1.6mm以上の角ランドに実装可能です。上部の穴にプローブをクリップすれば、信号の取出しも簡単です。またパターンの放熱にも利用できます。7色に色分けしたタイプもあります。
    材質(本体)真鍮種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池
  • ハイパーカモメ透明 リケンファブロ

    ハイパーカモメ透明

    リケンファブロ
    699税込769
    1パック(30枚)
    翌日出荷
    LD30枚柔軟性のある破れにくいポリ袋
    厚さ(mm)0.02寸法(mm)650×800透明容量(L)45
  • 法令許可票(建築基準) マイゾックス

    法令許可票(建築基準)

    マイゾックス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    建築現場での設置が義務付けられています。
    用途建築現場の管理仕様建築基準法による確認済トラスコ品番735-7222材質ポリプロピレン寸法(mm)400×500質量(g)165マイゾックスコード213801
  • サイロック(感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(感知器取付金具)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    当日出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
    適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • 排水弁パッキン部 TOTO

    排水弁パッキン部

    TOTO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    排水弁パッキン部
  • ポケットコート 久冨勝

    ポケットコート

    久冨勝(1件のレビュー)
    399税込439
    1着
    当日出荷
    簡易のレイン+CR10:DG11コートです。 コンパクトなので容易に携帯できます。
    用途雨天時の野外作業仕様フード付き材質ポリ塩化ビニール100%クリア品番HK3000機能防水
  • スイベルフック バネ付 大洋製器工業

    スイベルフック バネ付

    大洋製器工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
  • サイロック(コ字補助金具) ネグロス電工

    サイロック(コ字補助金具)

    ネグロス電工
    769税込846
    1箱(10個)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工

    サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
  • Vフック 3.2t 大洋製器工業

    Vフック 3.2t

    大洋製器工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
    用途玉掛け・吊索用仕様ラッチ付トラスコ品番753-1745材質特殊合金鋼質量(kg)2.05寸法L(mm)150寸法H(mm)223寸法D(mm)42寸法C(mm)46.0安全率5倍
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • 溶接用手袋 5本指 外縫い 久冨勝

    溶接用手袋 5本指 外縫い

    久冨勝(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
    用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などタイプ5本指幅(cm)約13.5
  • 溶接用手袋 5本指 内縫い 久冨勝

    溶接用手袋 5本指 内縫い

    久冨勝
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
    用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などタイプ5本指幅(cm)約13.5
  • マスターツール腰袋3段 MASTERTOOL

    マスターツール腰袋3段

    MASTERTOOL
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般品の約3倍の太さ1680デニール生地を使い、高い耐久性と価格のバランスをコンセプトに作りました。 大型カッターナイフもすっぽり収納。 外側にペンを差すことが多いと伺い淵を出来る限り薄くしました。 他社製プラスチックインナーケース対応。
    用途腰袋として。仕様水抜き穴・底面プラスチック補強・ベルト通し逃がし寸法(mm)250×180×240質量(g)465タイプ腰袋3段生地1680デニール
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    9,598税込10,558
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。小型機器用にむいています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コレットです。スピンドル用アクセサリです。
    全長(mm)21質量(g)9.4
  • ヒートン 共和化学工業所

    ヒートン

    共和化学工業所
    4,598税込5,058
    1箱(144本)
    3日以内出荷
    物を吊り下げる際にご使用いただけます
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ
...