カテゴリ

  • 農業機械(44)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk10」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1m光角型-光丸型(ミニ)ケーブル  FCA-HK10AB   FCA-HK10AB フジパーツ

    1m光角型-光丸型(ミニ)ケーブル FCA-HK10AB FCA-HK10AB

    フジパーツ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
  • 男子ダブル診察衣 HK-10 ナガイレーベン

    男子ダブル診察衣 HK-10

    ナガイレーベン
    5,998税込6,598
    1枚
    6日以内出荷
    ホワイト素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 片手ハンマー オーエッチ工業

    片手ハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
    種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
  • TOPFIXホースバンド 報商製作所

    TOPFIXホースバンド

    報商製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    オールSUS304製にて耐久性を実現
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトン片手ハンマー オーエッチ工業

    ライトン片手ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
    種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    Tシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(11件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
  • 補助カナグ LK HK カメダデンキ

    補助カナグ LK HK

    カメダデンキ(15件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
  • PX印片手ハンマー オーエッチ工業

    PX印片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
    用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    サーフシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(6件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
  • VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    VネックTシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(10件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪)

    東正車輛(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ウレタン車輪)

    東正車輛
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • G片手ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    G片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。
    種類片手ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)320材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業頭部長(mm)103頭質量(g)450トラスコ品番352-8405質量(kg)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHK型プレス製固定車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
    材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スチール片手ハンマー オーエッチ工業

    スチール片手ハンマー

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力リングキャッチ 水本機械製作所

    強力リングキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス片手ハンマー オーエッチ工業

    ステンレス片手ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種類片手ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理
  • 耐熱手袋 広瀬又一

    耐熱手袋

    広瀬又一
    7,998税込8,798
    1双
    翌日出荷
    制電性・耐薬品性・耐摩耗性に優れたケブラー耐熱手袋です。
    入数(双)1
  • ステンレス鋼製片折ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製片折ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)48種類トランクハンドル|裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨取付け方法おねじ耐荷重N(kgf)490(50)耐荷重(N)490取付穴深さ(mm)11U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm トーグ安全工業

    路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm

    トーグ安全工業
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
    取付方式シール/ステッカー材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W420×300
  • 洗濯機かさ上げ台 星朋商工

    洗濯機かさ上げ台

    星朋商工
    2,798税込3,078
    1セット(4個)
    当日出荷
    真下排水ホースのスペース確保!。洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!。ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!。1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!
    用途洗濯機の脚をかさ上げ。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDMミルキーホワイト耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台
  • 小型平行チャック用アタッチメント PISCO(ピスコ)

    小型平行チャック用アタッチメント

    PISCO(ピスコ)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途小型平行チャック用材質/仕上スチール
  • スリングフック ステンレス製 象印チェンブロック

    スリングフック ステンレス製

    象印チェンブロック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。仕様外れ止め金具付材質ステンレス
  • Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業

    Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から13日以内出荷
    頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
    用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ スピンドル用アクセサリです。
    外径(mm)Φ10.5
  • KCL溶液(30ml) カスタム

    KCL溶液(30ml)

    カスタム
    849税込934
    1本
    当日出荷
    PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
    用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
  • ゴムパット 東日興産(TN)

    ゴムパット

    東日興産(TN)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角棒レンチ・ショート SOUTHERN CROSS

    六角棒レンチ・ショート

    SOUTHERN CROSS
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    収納や持ち運びに便利なホルダ付の六角棒レンチ10本セット品です。
    用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角タイプショートサイズ規格ミリサイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm組数10本
  • ハンディ耕運機耕す造 アルミス

    ハンディ耕運機耕す造

    アルミス
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる
    質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000
    適合材ステンレス質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助カナグ LK HK カメダデンキ

    補助カナグ LK HK

    カメダデンキ
    70税込77
    1個
    翌日出荷
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
    適合材金属・樹脂など質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム用フックAS-HK100型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
    用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用ハトメコマ TRUSCO

    専用ハトメコマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    適合工具THP-HP
  • レバー式ダスター TBC(タブチ)

    レバー式ダスター

    TBC(タブチ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    取付口カプラープラグ