カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 電気材料(11)
  • 物流用品(7)
  • 研磨材(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk12」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1パック(1000個)
当日出荷から94日以内出荷
アジャスターケース HKケース 本多プラスアジャスターケース HKケース本多プラス(22件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
女子ダブル診察衣 HK-12 ナガイレーベン女子ダブル診察衣 HK-12ナガイレーベン
5,498税込6,048
1枚
7日以内出荷
ホワイト素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
TOPFIXホースバンド 報商製作所TOPFIXホースバンド報商製作所
179税込197
1個
当日出荷
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
補修用カベ紙 アサヒペン補修用カベ紙アサヒペン(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 INAシェル形針状ころ軸受INA(21件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(10組)
当日出荷
寸法A(mm)75~200寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
ピンバイス 細軸貫通 TRUSCOピンバイス 細軸貫通TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)特殊鋼主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm トーグ安全工業路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mmトーグ安全工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W420×300
小型平行チャック用アタッチメント PISCO(ピスコ)小型平行チャック用アタッチメントPISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途小型平行チャック用材質/仕上スチール
パンチングパレル用L字フック SHUTERパンチングパレル用L字フックSHUTER
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途工具や小物の整理に。
SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
専用ハトメコマ TRUSCO専用ハトメコマTRUSCO(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷
適合工具THP-HP
アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様) TRUSCOアルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。 上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク認定品、SGマーク認定品天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から36日以内出荷
パネル用アクセサリー L型フック ギガ・セレクションパネル用アクセサリー L型フックギガ・セレクション
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パネル用のアクセサリーです。
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形)NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
部品 ラチェットレンチ SI-1108B SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1108BSHINANO(信濃機販)
989税込1,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.63MB)
部品 エアラチェットレンチ SI-1345EX SHINANO(信濃機販)部品 エアラチェットレンチ SI-1345EXSHINANO(信濃機販)
879税込967
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(1.35MB)
MS-123HK・MS-150・MS-340用ホルダーコード 5m マイト工業株式会社MS-123HK・MS-150・MS-340用ホルダーコード 5mマイト工業株式会社
24,980税込27,478
1本
欠品中
適合機種MS-123HK・150・340・2100
はがき サンワサプライはがきサンワサプライ(2件のレビュー)
889税込978
1セット(120枚)
当日出荷
文字やイラスト、写真もきれい。お手軽なつやなしマットはがきです。 たっぷり使えてお買い得な大容量タイプ。 年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途に。 宛名面には郵便番号枠の印刷があります。
用紙サイズはがき白色度(%)99.3適合プリンタインクジェットプリンター郵便番号欄あり仕様【印刷面マーク】両面、【ペーパーミュージアム掲載】作成予定タイプ厚手表面処理【紙質マーク/表面】つやなしマット紙質マット紙印字柄なし紙厚(mm)0.209坪量(g/m2)186.1ベース紙ベース印刷方式両面対応インク顔料・染料両対応用紙寸法(mm)100×148
取付板(TES26型他用) TOTO取付板(TES26型他用)TOTO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
取付板
用途スイッチユニット用
eフック(ラッチ付) 大洋製器工業eフック(ラッチ付)大洋製器工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番851-6329材質合金鋼質量(kg)0.6寸法L(mm)99.5寸法H(mm)157.5寸法d(mm)30寸法D(mm)30寸法C(mm)36安全率5倍
エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40P EFFORT(エホート)エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40PEFFORT(エホート)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35P EFFORT(エホート)エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35PEFFORT(エホート)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。
用途適応材料:一般木材、集成材など。その他6:1組刃刃数35穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2
エルボユニオン エスコエルボユニオンエスコ
1,010税込1,111特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2材質(パッキン)NBR
L型クランプ LincL型クランプLinc
3,998税込4,398
1丁
4日以内出荷
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
ステンヘラ付ピンセット 石黒金属ステンヘラ付ピンセット石黒金属
739税込813
1個
8日以内出荷
盆栽の手入れや植え替えに盆栽手入れシリーズ。
材質ステンレス質量(g)35
100x100mm [空]ボンベ札 エスコ100x100mm [空]ボンベ札エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
文字内容取付方式材質ラミプレート仕様両面印刷、角型エスコ品番EA983HK-12寸法(mm)100×100×2取付穴径(Φmm)5
40mm 平アングル型長柄刷毛 エスコ40mm 平アングル型長柄刷毛エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HK-12全長(mm)445種類刷毛形式アングル型長柄刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)豚毛毛色黒色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)42
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
9,020税込9,922
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
M8x 75mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x 75mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
長さ(mm)75エスコ品番EA949HK-12
デジタルダイアルハンドル車(加工付) イマオコーポレーションデジタルダイアルハンドル車(加工付)イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラックボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)120ハンドル高さ(mm)64
ヴェリシールド VS12HK(ハイジーンキット) ハネウェルヴェリシールド VS12HK(ハイジーンキット)ハネウェル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヴェリシールドシリーズ専用の交換用イヤークッション&ライナー(イヤークッション:1組、ライナー:1組のキット)です。
用途対象機種:VS120、VS120Nトラスコ品番257-6467材質イヤークッション:塩化ビニール(PVC)、ライナー:ポリウレタン
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
9,020税込9,922
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)120ねじ長さ(mm)29呼びM12×1.25シャンク径(mm)8.5
インクジェット光沢はがき サンワサプライインクジェット光沢はがきサンワサプライ
939税込1,033
1個(120枚)
3日以内出荷
写真が美しく映える光沢はがきです。紙ベースながら写真印画紙に迫る光沢で、美しい仕上がりです。 年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途に最適です。宛名面に郵便番号枠の印刷があります。
サイズハガキ厚さ(mm)0.22寸法(mm)100×148白色度(%)100±10紙質光沢紙紙厚(mm)0.22用紙厚(g/m2)180郵便番号欄あり適合プリンタインクジェット
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック