カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,384)
  • トラック用品・パーツ(116)
  • 制御機器(61)
  • 建築金物(48)
  • 測定用品(34)
  • バイク純正部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 作業工具(18)
  • 電気材料(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 切削工具(13)
  • 溶接用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 空圧工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全標識(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • カー用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-02」の検索結果

3,985件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンガーラックコンテナー HL-2 サンコー(三甲)

    ハンガーラックコンテナー HL-2

    サンコー(三甲)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
    材質PP質量(g)235底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)150×201×125
  • 吸水パッド 橋本クロス

    吸水パッド

    橋本クロス(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
    用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー厚さ(mm)3質量(kg)7対応
  • HL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    HL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    24,942税込27,436
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • ステン 化粧座金 HL 2号 20x8 スリーナイン島野

    ステン 化粧座金 HL 2号 20x8

    スリーナイン島野
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    寸切ボールトと組み合わせて使用します。
    寸法(mm)20×8サイズ2号仕上HL(スクロール)
  • ステン 化粧座金 HL 2号 12x8 スリーナイン島野

    ステン 化粧座金 HL 2号 12x8

    スリーナイン島野
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    寸切ボールトと組み合わせて使用します。
    寸法(mm)12×8サイズ2号仕上HL(スクロール)
  • 部品 エアストレートグラインダー(長軸タイプ) FG-26HL-2 6 不二空機

    部品 エアストレートグラインダー(長軸タイプ) FG-26HL-2 6

    不二空機
    37税込41
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
  • レバーホイスト モノタロウ

    レバーホイスト

    モノタロウ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。質量(kg)2寸法H(mm)233定格荷重(t)0.25寸法A(mm)98寸法F(mm)28寸法D(mm)157寸法E(mm)21表面処理メッキ寸法B(mm)76寸法C(mm)71標準揚程(m)1ロードチェーン線径(mm)×掛数4×1手動力(N)270
  • 【修理】長軸ストレートグラインダー コレットタイプ(不二空機)FG-26HL-2(修理) 修理

    【修理】長軸ストレートグラインダー コレットタイプ(不二空機)FG-26HL-2(修理)

    修理
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】長軸ストレートグラインダー コレットタイプ(不二空機)FG-26HL-2N(修理) 修理

    【修理】長軸ストレートグラインダー コレットタイプ(不二空機)FG-26HL-2N(修理)

    修理
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】長軸ストレートグラインダー といしカバー用(不二空機)FG-5HL-2(修理) 修理

    【修理】長軸ストレートグラインダー といしカバー用(不二空機)FG-5HL-2(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 油圧タペットセット HL2T 33-5353 エスアンドエスサイクル

    油圧タペットセット HL2T 33-5353

    エスアンドエスサイクル
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5353。販売備考:4ヶセット HL2T仕様 アジャスタブルプッシュロッドとの同時交換が必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。タイプ:油圧タペット。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:4ケセット。備考:4個セット。関連商品:品番:33-5352
    その他【関連商品】33-5352ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
  • 2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能
    用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 【修理】長軸ストレートグラインダー 内面研削用(といしカバー無し)(不二空機)FG-5HL-2A(修理) 修理

    【修理】長軸ストレートグラインダー 内面研削用(といしカバー無し)(不二空機)FG-5HL-2A(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 充電式 LEDヘッドライト/ツインビーム TAKENOW

    充電式 LEDヘッドライト/ツインビーム

    TAKENOW
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    90°可動式ヘッド。メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。
    付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED 90+ CRI 4500K、寸法(mm)68×41×30質量(g)175使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)スポット/400 、 スポット+フラッド/600、フラッド/(Hi)300-(Mid)150-(Eco)20照射距離(m)約82(最大時)点灯時間スポット/約5、スポット+フラッド/約4、フラッド/(Hi)約5、(Mid)約10、(Eco)約30演色指数(Ra)スポット/70+、ワイド/90+(CRI)電球の種類LED
  • ネックライト TAKENOW

    ネックライト

    TAKENOW
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷
    1つのスイッチボタンで2つのヘッドをコントロールできます。2つのヘッドが独立して120°まで調整&ロックでき、より広い照明が可能です。
    付属品0.5m Type-C充電ケーブル質量(g)140使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×45バッテリー3.7V 700mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約2.5LED超高輝度 SMD LED、6500K明るさ(Lm)Hi/320、Low/150点灯時間(時間)Hi/2、Low/6
  • ヘリテージライン スーパーグランプリ MOMO

    ヘリテージライン スーパーグランプリ

    MOMO
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    付属品ホーンボタンHB-22寸法(mm)Dish:41グリップ:マホガニーウッド、スポーク:シルバー(ポリッシュ<メッキ>仕上げ)外径(Φmm)350
  • 電気マイクロメータエレメトロン シチズンファインデバイス

    電気マイクロメータエレメトロン

    シチズンファインデバイス
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    テコ式ユニバーサルタイプ。測定方向を左右に80°ずつ変更できます。
    測定範囲(mm)±0.5測定力(N)0.196繰返し精度(μm)0.3
  • ハーフエルボ PTHL アイグネップ

    ハーフエルボ PTHL

    アイグネップ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所

    レーザーセンサ用(KEYENCE社)

    岩田製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キーエンス社センサLR-Zシリーズなどを取り付けるための金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直読式温水メーター(上水ネジ) アズビル金門

    直読式温水メーター(上水ネジ)

    アズビル金門
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
    最高使用温度(℃)90形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
  • センサブラケット クランプタイプ 岩田製作所

    センサブラケット クランプタイプ

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本材質SUS304厚さ(mm)3.0適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • DSLソケットL SK11

    DSLソケットL

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • シフトノブ ヘリテージライン トロフィー MOMO

    シフトノブ ヘリテージライン トロフィー

    MOMO
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
    材質マホガニー&ブナ
  • 布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    16,980税込18,678
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。掲示する内容をA3サイズで印刷して差し込むだけ。上下にPVCパイプ付。
    用途作業向け安全掲示板材質ターポリンサイズホルダー:A3質量(g)1450寸法(高さH×幅W)(mm)1660×880
  • 耐環境光電センサ:H2Bシリーズ azbil(旧:山武)

    耐環境光電センサ:H2Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    31,880税込35,068
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ● 耐クーラント・耐油・耐粉じんの耐環境構造 ● 切削油・クーラントが飛散する環境でも安定検出が可能 ● 機械加工用途に適した 堅牢ハウジング ● 近接センサでは難しい 非接触・位置検出 を実現
    用途● **工作機械(マシニングセンタ)**での工具位置検出 ● ツールマガジンの工具有無・位置確認 ● **APC(オートパレットチェンジャ)**の着座検知 ● クーラントがかかる 過酷環境下のワーク検出仕様出力開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)出力耐電圧 30V材質-材質(本体)-質量(g)約105(本体のみ、プリワイヤケーブル2m)透過形は投光器、受光器の単体質量(合計約210)タイプ-使用温度範囲(℃)-30~55(氷結、結露しないこと)保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間接続方式プリワイヤ材質(ケース)-電源電圧(V)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)制御出力-応答時間1ms以下適合パイプ径(Φmm)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(カバー)-保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、誤配線保護 出力短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-40~70(氷結、結露しないこと)漏れ電流(mA)0.1以下設定表示-感度調整-耐衝撃(m/s2)1000 X、Y、Z各方向10回表示灯-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ブラケット)-光色-動作形態-使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結、結露しないこと)
  • 直交軸脚取付形減速機 TMHL シグマー技研

    直交軸脚取付形減速機 TMHL

    シグマー技研
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ブレーキブレーキ無し
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • L型ホースニップル アイグネップ

    L型ホースニップル

    アイグネップ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様チェーン式、シングルチェーン接続口径Rp , 1/2質量(kg)18.7圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
  • SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト GENTOS

    SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。
    用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15mHigh: 114cd / 21mLow: 2cd / 3mHigh: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48hHigh: 210lm / 6hLow: 5lm / 130hHigh: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯)寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付

    アズビル金門
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • STATOR COMP   31120HL1A02 ホンダ

    STATOR COMP 31120HL1A02

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • ベジトラグウォールハガー 専用ライナー タカショー

    ベジトラグウォールハガー 専用ライナー

    タカショー
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    ホームベジトラグ ウォールハガー専用のライナー(土漏れ防止シート)です。 VGT-WHL01=ウォールハガーS用 VGT-WHL02=ウォールハガーL用 VGT-WHL04=ウォールハガーコンパクト用 VGT-WHL05=ウォールハガースリム用
    用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 20mです。
  • エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1 遠藤工業

    エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1

    遠藤工業
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。トラスコ品番385-7239接続口径Rp1/2質量(kg)21.0使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)1.6操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ巻上速度(m/min)12.0~18.0
  • CALIPER SUB ASSY,    45250HL1A02 ホンダ

    CALIPER SUB ASSY, 45250HL1A02

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
...