充電式LEDヘッドライト ”HL45R”
- 付属品
- USBコード、専用充電池(LP1900)×1個
- トラスコ品番
- 700-3202
- 材質
- アルミニウム合金(6061-T6)、ポリカーボネート(PC)
- 幅(mm)
- 50
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 78.2
- 奥行(mm)
- 44.5
- 保護等級
- IP66
- 光源
- ルミナスSFT25R クールホワイトLED + OSRAM GR QSSPA1.23 レッドLED
- 色温度(K)
- 6000-6500
- 使用電池
- 専用充電池
- 充電時間(時間)
- 3
- バッテリー容量(mAh)
- 1900
- 明るさ(Lm)
- 1000
- 照射距離(m)
- 220
- 最大点灯時間
- 240時間
- 落下耐久(m)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ



























