カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,683)
- 作業工具(892)
- 建築金物(891)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(413)
- カー用品(400)
- 制御機器(388)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
- 家電(299)
- 空調・照明・電設資材(292)
- 切削工具(290)
- バイク部品(248)
- 事務用品(247)
- 測定用品(170)
- トラック用品・パーツ(147)
- 電気材料(140)
- 配管・水廻り設備部材(138)
- 機構部品(124)
- 店舗什器・備品(120)
- 船舶用品・漁業資材(119)
- 安全保護具(119)
- 印刷用紙/インク/印刷機(115)
- 農業機械(112)
- ねじ・ボルト・釘(107)
- 空圧工具(99)
- 物流用品(94)
- FA担当者のオススメ新商品(90)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(85)
- メカニカル部品(81)
- 建材・エクステリア(71)
- 作業服(64)
- 自動車補修部品(63)
- 自転車部品(62)
- 卓上消耗品(59)
- 科学研究・開発用品(54)
- 電動工具(53)
- 研磨材(50)
- 防災用品(41)
- オフィス家具(38)
- 塗装・養生・内装用品(38)
- 医療(38)
- 整備工具・収納(31)
- 測量用品(土木/建設)(28)
- 保管用品(27)
- テープ(27)
- 縫製用品(27)
- 日用品(24)
- 安全用品(24)
- 安全標識(23)
- 学童・教育用品(23)
- 溶接用品(22)
- 住設機器(22)
- 厨房用品(21)
- 防犯用品(19)
- 清掃用品(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- 介護用品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 安全靴・作業靴(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- バッテリー・電装(15)
- 手袋(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 鈑金・塗装(11)
- 梱包用品(10)
- マスク(10)
- 農業・園芸資材(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 理美容(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- クリーンルーム用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 塗料(4)
- ヘルスケア(4)
- バイク純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車純正部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 食品・飲料(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(2,252)
- STAHLWILLE(スタビレー)(545)
- Fehling (フェーリング)(511)
- スリーナイン島野(363)
- コガネイ(242)
- ノーブランド(99)
- 日東工器(94)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(88)
- ホンダ(85)
- BONDHUS(85)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](84)
- イスカル(81)
- 岩田製作所(79)
- LAMP(スガツネ工業)(73)
- 田島メタルワーク(73)
- TURN(61)
- TRUSCO(58)
- マルヤス電業(57)
- EFFORT(エホート)(53)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「hl」の検索結果

小形リミットスイッチ HL-5000
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から85日以内出荷小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
ビーポップ対応屋外シート HL-230
ノーブランド(18件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷から9日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)210使用場所屋外
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付2.5Pねじれ角(°)35
HLコネクタ用ハウジング プラグ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)11.6耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)7.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
HLレギュレータ
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧材質(本体)鋼鉄質量(g)154使用流体空気設定圧力単位MPa
RP-60E用HLベルト
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
HLレギュレータ
SK11¥13,980税込¥15,3781個当日出荷建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付色アルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
ビーポップ対応屋外シート HL-130
ノーブランド(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から13日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)100使用場所屋外
ハンドルセキュリティーロック HL-04
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。用途セキュリティー付属品キー/3本適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)材質バー/スチール、バーカバー/PVC色レッド質量(g)850本体サイズ(mm)470~765
ステンレス アジャストゴンベ HL
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
HLコネクタ用ハウジング リセプタクル
JST(日本圧着端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)24.1耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)3寸法C(mm)2.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
ハンドビーム HLシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から3日以内出荷1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5電球の種類ハロゲン
HLコネクタ用ソケットコンタクト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥639税込¥7031セット(100個)当日出荷接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。トラスコ品番421-8353材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)17使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18電線被覆外径(mm)1.5~2.2絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
HL2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥24,942~税込¥27,436~1個当日出荷から12日以内出荷使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLベルト
オフィスマイン¥6,798税込¥7,4781箱当日出荷ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。用途ヘアライン作業用。トラスコ品番852-3211適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材全長(mm)260ベルト幅(mm)使用:60ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボノズル HL型
扶桑精機(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
HLレギュレータ
SK11¥16,980税込¥18,6781個当日出荷建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。 建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様ダイヤル、安全装置付き色アルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~0.86ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa圧力計なし排気機構リリーフタイプ
LEDヘッドライト HL15
FENIX(フェニックス)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102電球の種類LED
クリンジンキHL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ仕様●液比重:0.98●密着性基盤目試験:100/100耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下主な用途船舶膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)1.5~2.0指触乾燥時間(分)20℃:目安約10危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:12使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性さび止め、耐食危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量15%以上
61/2×2-3HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
ステン グラスマーク HL 30ミリ
スリーナイン島野¥269税込¥2961個当日出荷丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。 ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。仕様両面テープ付寸法(Φmm)30仕上HL(スクロール)
インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数3ねじの種類M食付5P
3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)820材質(車輪)PU車輪幅(mm)53シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプノーパンク
HLコネクタ用ピンコンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥559税込¥6151セット(100個)当日出荷トラスコ品番413-7710材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理)質量(g)14定格電流(A)MAX7適合電線(mm2)0.3~0.75電線被覆外径(mm)1.5~2.2適合電線範囲 AWG(#)22~18
ユニバーサル基板 (HL用)
MAC8(マックエイト)¥549~税込¥604~1袋(1個)当日出荷から33日以内出荷HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。適合ピン(足)BK-2シリーズ材質ガラスエポキシスルーホール基板穴径(Φmm)0.6穴ピッチ(mm)1.27板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ランド径(Φmm)1
...