カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- 店舗什器・備品(6)
- バイク純正部品(4)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(93)
- コガネイ(17)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6)
- ホンダ(4)
- TRUSCO(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- DNライティング(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- シロクマ(2)
- オーム電機(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ヒガノ(1)
- KOTOBUKI(コトブキ)(1)
- ニシキ工業(1)
- Watty(1)
- KSフィルター(1)
- ライフ住器(1)
エコロジープロダクト
「hl900」の検索結果

L型ホローレンチ スタビーロング mmホルダー9本組
ミトロイ(水戸工機)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダトラスコ品番204-9993セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)9
フラットLED
KOTOBUKI(コトブキ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷アクアシーンに合わせた6種類の光!極限まで薄く、明るく、鮮やかに。タッチセンサー式。LEDカラー6パターン切替。タイマー対応(アナログ式のみ)。可変式リフトアップ仕様でレイアウトに合わせてリフトアップする高さを2段階変えることが可能。90cm水槽以下の枠付き、フレームレスどちらの水槽タイプでも設置OK!。可変リフトスタンド定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)28全光束(Lm)1830適合サイズ【水槽】90cm以下構成部品【リフトアップパーツ】スライド式/高さ可変式
L型ホローレンチ ロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)¥5,898税込¥6,4881セット(9本組)7日以内出荷仕様ホルダー付セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8形状L型質量(g)324タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
パンチングテーブルSUS304 1800X900HL
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8568種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)39高さ(mm)750奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
昇降テーブル
ニシキ工業¥76,980税込¥84,6781台15日以内出荷学校、塾などの教育施設に適した学習テーブルです。子供の身長に合わせて高さをH580・H640・H700の3段階60mmピッチで調節できます。高さ確認の目盛り付です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)580・640・700グリーン購入法適合
パンチングテーブルSUS304 900X700HL
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8584種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)24高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 900X600HL
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8576種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)19高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)250仕上ヘアーライン材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-900HL)
SMC¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)900作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-900HL)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-900HL)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-900HL)
SMC¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-900HL
SMC¥77,980税込¥85,7781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-900HL
SMC¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-900HL7
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-900HL)
SMC¥55,980税込¥61,5781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF6
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB5
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBL
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から40日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK63シリーズ
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズ
コガネイ¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK100シリーズ
コガネイ¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)100
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK63シリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63