カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)

「hlb12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (スチール)

    HEICO(ハイコ)
    4,498税込4,948
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄)

    HEICO(ハイコ)
    1,698税込1,868
    1パック(8組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス)

    HEICO(ハイコ)
    3,298税込3,628
    1パック(4組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広

    HEICO(ハイコ)
    16,980税込18,678
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) 近藤製作所

    HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)

    近藤製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    17,980税込19,778
    1箱(100組)
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    69,980税込76,978
    1箱(100組)
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受用ゆるみ止めナット ハードロック工業

    軸受用ゆるみ止めナット

    ハードロック工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
    形状丸形種類ロックナット
  • HLBシリーズ 薄形平行ハンド CKD

    HLBシリーズ 薄形平行ハンド

    CKD
    34,863税込38,349
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    作動方式複動形
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    6,998税込7,698
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)100シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ハードロック ベアリングナット ハードロック工業

    ハードロック ベアリングナット

    ハードロック工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
    用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4