カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(549)
- 防犯用品(97)
- パソコン/周辺機器(54)
- バイク純正部品(37)
- 物流用品(29)
- 制御機器(21)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 切削工具(11)
- 農業機械(10)
- 作業工具(10)
- トラック純正部品(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(6)
- バッテリー・電装(6)
- 安全保護具(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 測定用品(4)
- バイク部品(3)
- 日用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(446)
- コガネイ(96)
- ホンダ(47)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(40)
- スーパーツール(33)
- メディアカバーマーケット(27)
- マザーツール(16)
- グリーンハウス(12)
- 協和ハーモネット(12)
- Vivotek(12)
- いすゞ自動車(9)
- ヒロ・コーポレーション(6)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- マスプロ電工(5)
- アール・エフ・ヤマカワ(5)
- RS PRO(5)
- KEIBA(4)
- 八光電機(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「hlc」の検索結果

タックタイ HLCシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881袋(10本)当日出荷ナイロン製のバックルが付いている為、強く締め付けることが可能です。用途ケーブルの結束に。トラスコ品番167-1490材質ナイロン長さ(mm)304.80幅(mm)19.05厚さ(mm)2色黒タイプフリーハンギング最大結束径(Φmm)76.20引張強度(N)987.5RoHS指令(10物質対応)対応
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から16日以内出荷薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。シリーズHLC作動方式複動式
MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-HLC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-HLC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-HLC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
純正インクカートリッジ EPSON ITH
EPSON(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合EP-709A/710A/711A/810AB/810AW/811AB/811AW種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 003
横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)
スーパーツール¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から4日以内出荷構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
...