カテゴリ
- 物流用品(27)
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- SMC(446)
- コガネイ(96)
- ホンダ(47)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(40)
- メディアカバーマーケット(27)
- マザーツール(16)
- グリーンハウス(12)
- 協和ハーモネット(12)
- Vivotek(12)
- いすゞ自動車(9)
- ヒロ・コーポレーション(6)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- マスプロ電工(5)
- アール・エフ・ヤマカワ(5)
- RS PRO(5)
- KEIBA(4)
- 八光電機(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「hlc」の検索結果
特価

横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)
スーパーツール¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から4日以内出荷構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
形鋼クランプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌日出荷形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転種別横吊クランプ材質特殊合金鋼
横吊りクランプロックハンドル式先割型
スーパーツール¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌々日出荷構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様
スーパーツール¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から4日以内出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
横吊クランプ(ロックハンドル式・先割型)
スーパーツール¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
横吊クランプ(ロックハンドル式)
スーパーツール¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ
スーパーツール¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。 グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
横吊りクランプ
スーパーツール¥66,980税込¥73,6781台当日出荷ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。トラスコ品番686-1914材質特殊鋼幅(mm)237高さ(mm)292寸法L(mm)307寸法H(mm)292基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~35寸法D(mm)100寸法H2(mm)58
形鋼クランプ
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台当日出荷構造用形鋼(H形・I形・L形・T形)専用の吊り具です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途構造用形鋼の吊り上げに。形鋼の反転。トラスコ品番689-2854材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)152寸法L(mm)108寸法H(mm)152基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)1~13寸法D(mm)23寸法H2(mm)66
横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプ
スーパーツール¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
形鋼クランプ
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)構造物専用ヨコ吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)です。_x000D_。形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性が良いです。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けた時、手で支え持つ手間が不要。また、無負荷状態でもクランプが外れません。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため、小型・軽量で使いやすく安全です。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持します。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
形鋼クランプ
スーパーツール¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2
ヨコ吊クランプ(ロックハンドル式)
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷構造用形鋼(H型、I型、T型、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプです。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。_x000D_。取付、取外しが安全かつ容易な取手付です。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし