カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 作業工具(11)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 溶接用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- KTC(11)
- PGA(9)
- ユーアールディ(3)
- オリンパス(2)
- サンワサプライ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 八光電機(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KEIBA(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- CKD(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三菱電機(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- イハラサイエンス(1)
- 近藤製作所(1)
- テック(TEC)(1)
- 八州電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hld-2」の検索結果

ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
印鑑ホルダーはん蔵
uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷お手持ちのハンコを入れるだけで、そのまま連続捺印できる、ワンタッチ式印鑑に早変わり! 添9~12mmの印鑑に対応。添付の「回り止めシール」を貼れば、9ミリの丸印・小判印もきっちり固定できます。 指先で軽く回すだけで印高を調節できます。 位置合わせガイドで正確捺印。 ひとつの朱肉カートリッジで約500回連続捺印。 ボタンひとつで、スライド部分をロック。 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。 ボディ上部にストラップ穴つき。適合9~12mmの印鑑質量(g)18寸法(縦×横×高さ)(mm)25.1×20.6×96詰め替えインクHLS-252、HLS-200
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
KTC(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(9本)当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マグネットホルダー
ハタヤリミテッド¥1,898税込¥2,0881個当日出荷鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入質量(kg)0.22
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット
KTC(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(9本組)当日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。トラスコ品番373-5010セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(53.5×13.5)、2(60×14)、2.5(62.5×17.5)、3(68×23)、4(76×29)、5(85×33)、6(96×38)、8(108×44)、10(122×50)、ホルダー形状L型質量(g)250先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ
KTC(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ)
KEIBA¥2,498税込¥2,7481丁翌日出荷狭いところに便利な先細タイプ。用途曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)60先端先細寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
車載スタンド
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1使用工具スパナ(12mm)、手袋耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時取付場所シートレール固定方法5つのクリップで挟んで固定
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(9本組)当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。 本締めに使用できる独自の新設計。 特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。 高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。トラスコ品番373-5036セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー形状L型質量(g)235タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
KTC¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷から79日以内出荷復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
車載ホルダー_タブレット用_産業用
サンワサプライ¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。 耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。 直径40mm以下の円柱に取付け可能です。 タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、六角レンチ、鍵×2、取扱説明書材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス質量(kg)約1.2耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219アーム長さ(mm)120取付け方法クランプ適合クランプ直径40mm以下の円柱
ウルトラファイブ HL型
八光電機¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から32日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。![ダイカット ストラップホルダー [ダース・ベイダー] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424149-250813-02.jpg)
ダイカット ストラップホルダー [ダース・ベイダー]
PGA¥889税込¥9781個8日以内出荷「STAR WARS」デザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)![ダイカット ストラップホルダー [アリエル] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424131-250813-02.jpg)
ダイカット ストラップホルダー [アリエル]
PGA¥889税込¥9781個8日以内出荷ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)![ダイカット ストラップホルダー [ティンカー・ベル] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424115-250813-02.jpg)
ダイカット ストラップホルダー [ティンカー・ベル]
PGA¥889税込¥9781個8日以内出荷ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)![ダイカット ストラップホルダー [ディズニーマリー] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424106-250813-02.jpg)
ダイカット ストラップホルダー [ディズニーマリー]
PGA¥889税込¥9781個8日以内出荷ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)![ダイカット ストラップホルダー [ズートピア] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424088-250813-02.jpg)
ダイカット ストラップホルダー [ズートピア]
PGA¥889税込¥9781個8日以内出荷ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)![ダイカット ストラップホルダー [チップ&デール] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424097-250813-02.jpg)
ダイカット ストラップホルダー [チップ&デール]
PGA¥889税込¥9781個8日以内出荷ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)![ダイカット ストラップホルダー [ベイマックス] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424079-250813-02.jpg)
ダイカット ストラップホルダー [ベイマックス]
PGA¥889税込¥9781個8日以内出荷ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)![ダイカット ストラップホルダー [ラプンツェル] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424140-250813-02.jpg)
ダイカット ストラップホルダー [ラプンツェル]
PGA¥889税込¥9781個8日以内出荷ディズニーキャラクターデザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)![ダイカット ストラップホルダー [デッドプール] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424158-250813-02.jpg)
ダイカット ストラップホルダー [デッドプール]
PGA¥889税込¥9781個8日以内出荷「MARVEL」デザインのストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるダイカット ストラップホルダーです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:3kg)
ニューウルトラファイブ HL型
八光電機¥5,198~税込¥5,718~1本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ
SUZUKID(スズキッド)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか当日出荷小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
容量拡大型交流電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)質量(g)62許容電流(A)360Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット
KTC¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
オリンパス パワーバッテリーホルダー
オリンパス¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。 十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。 本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。 別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。アズワン品番64-9619-19
標準交流電流センサ
ユーアールディ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。仕様(飽和限界電流)200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)60許容電流(A)330Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
バッテリーグリップ
オリンパス¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷縦位置でも横位置と同じ操作感が得られる、IP53対応の防塵・防滴・耐低温設計のパワーバッテリーホルダーです。OM-1と同様、ボディに装着状態でIP53の防塵・防滴性能を有します。機動性重視のシーンではカメラ本体のみ、縦横位置の変更が頻繁なシーンや撮影枚数重視の場合はHLD-10装着といったように、必要に応じて付け外しをして使用できます。カメラ本体とHLD-10で計2個の電池を併用する場合は、約1000枚(CIPA試験基準)の撮影が可能。HLD-10装着時は、別売のグリップストラップGS-5が使用できます。OM-1に装着した状態※で、HLD-10内のバッテリー BLX-1への充電も可能です。
タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷シンプル機能でお求めやすい価格用途測量・土木用水平レベル出し付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°





















![ダイカット ストラップホルダー [ダース・ベイダー] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424149-250813-02.jpg)
![ダイカット ストラップホルダー [アリエル] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424131-250813-02.jpg)
![ダイカット ストラップホルダー [ティンカー・ベル] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424115-250813-02.jpg)
![ダイカット ストラップホルダー [ディズニーマリー] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424106-250813-02.jpg)
![ダイカット ストラップホルダー [ズートピア] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424088-250813-02.jpg)
![ダイカット ストラップホルダー [チップ&デール] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424097-250813-02.jpg)
![ダイカット ストラップホルダー [ベイマックス] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424079-250813-02.jpg)
![ダイカット ストラップホルダー [ラプンツェル] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424140-250813-02.jpg)
![ダイカット ストラップホルダー [デッドプール] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424158-250813-02.jpg)