カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「hlr」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HLR75/STD コードレスポリッシャー RUPES

    HLR75/STD コードレスポリッシャー

    RUPES
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
    用途難しい形状や細かいスポット修理作業に付属品バッテリー×2、充電器全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1オービット径(Φmm)12充電時間(分)~35パッド径(Φmm)マジック:75バッテリー稼動時間35~45分
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-08V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-08V

    JST(日本圧着端子製造)
    619税込681
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様HLシリーズコネクタハウジング及びリテーナー. HLプラグハウジングは、品番 ; 820-1084 820-1084 のソケットコンタクトを保持します。 HLレセプタクルハウジングは、品番 ; 688-1123 688-1123 のピンコンタクトを保持し、パネル取り付け機能を備えています。 HLリテイナーは、ハウジング内でオスとメスの両方の端子の位置を固定します。長さ(mm)23.8幅(mm)14.2ピッチ(mm)3.96極数8シリーズHLR材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • リールクリップ名札用ストラップ TRUSCO

    リールクリップ名札用ストラップ

    TRUSCO
    229税込252
    1本
    当日出荷
    非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップ用ストラップです。
    材質再生PET100%質量(g)8タイプストラップ縦(mm)450ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)10×900
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイレベルハンドリベッタ SK(新潟精機)

    ハイレベルハンドリベッタ

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
    用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • チェックリボン ギンガム HEADS(ヘッズ)

    チェックリボン ギンガム

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    チェックのキュートな布リボンです。5色展開でそれぞれ3つの幅をご用意しています。
    材質ポリエステル1巻長さ(m)20
  • 登り梁金物 カナイ

    登り梁金物

    カナイ
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。
    付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本仕様左折れ、右折れセット内容左右各1個材質JIS G 3302 SGHC規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)7.6
  • スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド リール

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    タイプその他種類リレーキット口金その他
  • HLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ハウジング リセプタクル

    JST(日本圧着端子製造)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)24.1耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)3寸法C(mm)2.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
  • ハンディーレベルー2 エビス(水平器)

    ハンディーレベルー2

    エビス(水平器)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直の測定。
  • 照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状端子形状PC端子耐電圧AC250動作方式モメンタリ照光種別照光式耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質機能動作OFF-<ON>回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
    材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープ式 ハーネス用ランヤード サンコー(タイタン)

    ロープ式 ハーネス用ランヤード

    サンコー(タイタン)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    ロープ式ランヤード
    ホワイト系タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700ロープ幅(mm)12最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.3
  • REDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライト

    ミルウォーキーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> 600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 防水・防塵性能:IP54 耐落下・衝撃性能
    質量(kg)0.14(本体のみ)、0.19(バッテリー装着時)定格電力(W)5.7入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:7.5、低照度時:13、エコモード時:28防塵防水性能IP54モード高/中/低/エコモード明るさ(Lm)高照度時:600、中照度時:350、低照度時:125、エコモード時:25USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    2,880税込3,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,408税込3,749
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,168税込3,485
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS

    ユニオンツール
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)角度(°)シャンクテーパー:16表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • RUPES マジックパッド 75Φ RUPES

    RUPES マジックパッド 75Φ

    RUPES
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。
    外径(Φmm)75型番990.007
  • ヘッドライト専用充電池 GENTOS

    ヘッドライト専用充電池

    GENTOS(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
    電池寿命充放電 約300回
  • コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン)

    コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    左装着に最適なセフコンベ。定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップ。セフホルダー(SF-LHLD)付。マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属。ストラップ付。0点補正移動爪。プロテクター付3点カシメ爪。ショックアブソーバー付。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。フックガードバンパー
    用途長さ測定用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49
  • 六角棒レンチセット インチサイズ BAHCO(バーコ)

    六角棒レンチセット インチサイズ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番138-4310セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)370先端形状六角サイズ規格インチ
  • ステンレス製ボールピーンハンマー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ボールピーンハンマー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
  • ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
  • ステンレス製チゼル BAHCO(バーコ)

    ステンレス製チゼル

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN6453に準拠しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)タイプ楕円形胴タイプ
  • MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤 MUST TOOL

    MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤

    MUST TOOL
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射
    用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
  • ステンレス製バール BAHCO(バーコ)

    ステンレス製バール

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
  • ステンレス製ペンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ペンチ

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
  • ステンレス製エクステンションアダプタ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製エクステンションアダプタ

    BAHCO(バーコ)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3316に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)差込角(mm)凹凸12.7
  • ステンレス製ニッパー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適仕様厚刃材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
  • 9PCSステンレスヘックスセット BAHCO(バーコ)

    9PCSステンレスヘックスセット

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。 異物混入を防ぐことが可能です。 バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。
    トラスコ品番792-8459セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス質量(g)355
  • ステンレス製ロッキングプライヤー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ロッキングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3771材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)420
  • ステンレス製スライドTハンドル BAHCO(バーコ)

    ステンレス製スライドTハンドル

    BAHCO(バーコ)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3315に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
  • エルゴハンドルステンレス セット BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルステンレス セット

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1セット(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。 バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。
    質量(g)450種類セット品材質(軸)工具鋼材質(グリップ)プラスチック商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス製ウォータポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ウォータポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO8976に準拠しています。
    材質ステンレス鋼(AISI420)
  • ステンレス製スリップジョイントプライヤー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製スリップジョイントプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3761材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール質量(g)288
  • ステンレス製ノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適仕様先端部ギザ付材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール先端形状フラットノーズ
  • ステンレス製ユニバーサルジョイント BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ユニバーサルジョイント

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
  • ステンレス製エクステンションアダプタインチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製エクステンションアダプタインチ

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3316に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)