カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • バイク純正部品(24)
  • 制御機器(15)
  • 住設機器(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • オフィス家具(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hlr」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HLR75/STD コードレスポリッシャー RUPES

    HLR75/STD コードレスポリッシャー

    RUPES
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
    用途難しい形状や細かいスポット修理作業に付属品バッテリー×2、充電器全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1オービット径(Φmm)12充電時間(分)~35パッド径(Φmm)マジック:75バッテリー稼動時間35~45分
  • HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット RUPES

    HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット

    RUPES
    79,980税込87,978
    1セット
    欠品中
    12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
    用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-08V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-08V

    JST(日本圧着端子製造)
    619税込681
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様HLシリーズコネクタハウジング及びリテーナー. HLプラグハウジングは、品番 ; 820-1084 820-1084 のソケットコンタクトを保持します。 HLレセプタクルハウジングは、品番 ; 688-1123 688-1123 のピンコンタクトを保持し、パネル取り付け機能を備えています。 HLリテイナーは、ハウジング内でオスとメスの両方の端子の位置を固定します。長さ(mm)23.8幅(mm)14.2ピッチ(mm)3.96極数8シリーズHLR材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • HLR15 コードレスダブルアクションポリッシャーキット RUPES

    HLR15 コードレスダブルアクションポリッシャーキット

    RUPES
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
    セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ125回転数(min-1[r.p.m])3000~5000本体質量(kg)1.75使用時間(分)30~40バッテリー5.0Ah(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)15充電時間(分)50~55
  • HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーキット RUPES

    HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーキット

    RUPES
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
    セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
  • HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット RUPES

    HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット

    RUPES
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    バッテリー式コードレスモデル。バッテリー、バフ、コンパウンド付きのフルセット。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
    セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器、スポンジバフ2種×2、ウールバフ2種×2、コンパウンド2種寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-04V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-04V

    JST(日本圧着端子製造)
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様HLシリーズコネクタハウジング及びリテーナー. HLプラグハウジングは、品番 ; 820-1084 820-1084 のソケットコンタクトを保持します。 HLレセプタクルハウジングは、品番 ; 688-1123 688-1123 のピンコンタクトを保持し、パネル取り付け機能を備えています。 HLリテイナーは、ハウジング内でオスとメスの両方の端子の位置を固定します。長さ(mm)15.16幅(mm)14.2ピッチ(mm)3.96極数4シリーズHLR材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • リールクリップ名札用ストラップ TRUSCO

    リールクリップ名札用ストラップ

    TRUSCO
    229税込252
    1本
    当日出荷
    非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップ用ストラップです。
    材質再生PET100%質量(g)8タイプストラップ縦(mm)450ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)10×900
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイレベルハンドリベッタ SK(新潟精機)

    ハイレベルハンドリベッタ

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
    用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • チェックリボン ギンガム HEADS(ヘッズ)

    チェックリボン ギンガム

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    チェックのキュートな布リボンです。5色展開でそれぞれ3つの幅をご用意しています。
    材質ポリエステル1巻長さ(m)20
  • ロープ式 ハーネス用ランヤード サンコー(タイタン)

    ロープ式 ハーネス用ランヤード

    サンコー(タイタン)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    ロープ式ランヤード
    ホワイト系タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700ロープ幅(mm)12最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.3
  • 登り梁金物 カナイ

    登り梁金物

    カナイ
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。
    付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本仕様左折れ、右折れセット内容左右各1個材質JIS G 3302 SGHC規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)7.6
  • スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド リール

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    タイプその他種類リレーキット口金その他
  • HLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ハウジング リセプタクル

    JST(日本圧着端子製造)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)24.1耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)3寸法C(mm)2.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    209税込230
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状端子形状PC端子耐電圧AC250動作方式モメンタリ照光種別照光式耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質機能動作OFF-<ON>回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用 中央精機

    シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用

    中央精機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
    質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)70×70(最大)
  • シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用 中央精機

    シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用

    中央精機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
    質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)30×30(最大)
  • ハンガー付きランドリーラック アイリスオーヤマ

    ハンガー付きランドリーラック

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラック。洗濯物をその場で干せるハンガーバー付。フック等が掛けられるメッシュパネルとバスケットが2付。
    トラスコ品番511-9260
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
    材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LED車高灯 花魁JAPAN

    花魁 LED車高灯

    花魁JAPAN
    9,898税込10,888
    1個
    欠品中
    汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。 12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。 ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。 6か月間のメーカー保証付き
    用途汎用車高灯適合12V・24V対応横幅(mm)338縦幅(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
  • バッグ付ランドリーラック アイリスオーヤマ

    バッグ付ランドリーラック

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    洗濯物を入れるのに便利なバッグ付ランドリーラックです。軽くて使い勝手の良い布製バッグは内側が撥水加工になっています。小物が落ちにくいフラット棚付きです。
    トラスコ品番511-9243
  • ワンタッチ式紙巻器 INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器

    INAX(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様SIAA抗菌材質PP樹脂寸法(mm)160×109×74
  • ソケット 岩田製作所

    ソケット

    岩田製作所
    95,980税込105,578
    1箱(750個)
    翌々日出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • タップホルダ用水平器マグネット付 SK(新潟精機)

    タップホルダ用水平器マグネット付

    SK(新潟精機)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    タップホルダ用の水平器です。タップ立て時の水平出しに便利です。マグネット付です。
    用途タップ立て時などの水平出しに【本体】透明【気泡管】緑材質(本体)アクリル樹脂タイプアクリル丸本体質量(g)1.4精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)感度0.5=0.0286(mm/m=°)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×9×13材質(磁石)フェライト磁石マグネット1個
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    969税込1,066
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインサポート 膝下 ハイソックス 1ケース 20本×4箱入 FS-Hシリーズ 東レ・メディカル

    ファインサポート 膝下 ハイソックス 1ケース 20本×4箱入 FS-Hシリーズ

    東レ・メディカル
    119,800税込131,780
    1ケース(4箱×20本)
    5日以内出荷
    ●繊維の東レが開発した弾性ストッキングです。●高吸放湿性ナイロン糸東レキュープ?を採用し、装着時の蒸れを大きく軽減します。●伸縮性に優れたポリウレタン繊維、ライクラ?ファイバーを使用することで着脱し易さを実現しました。●日本人の体型に合わせて作られた適した形状と独自のサイズ展開を行い、ハイソックスタイプとストッキングタイプの2種類を揃えました。●東レ独自の足首着用マーカーを採用し、着用状態が容易に観察可能。●包装単位を1本入りにすることにより、整形外科などでの片足使用の場合でも無駄なく経済的にご使用いただけます。●両足に使用する場合は、2パックご使用ください。●※キュープ?は東レ株式会社の商標です。●※ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。●用途:肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。●登録商標:ファインサポート?●製造販売元:東レ株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社
    タイプ膝下(ハイソックス)(H)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00263000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハンガーバー付ランドリーラック アイリスオーヤマ

    ハンガーバー付ランドリーラック

    アイリスオーヤマ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    洗濯機の上部空間を有効活用できるランドリーラックです。 洗濯物をその場で干せるハンガーバー付です。 棚はプラスチック製のフラット棚で小物が落ちにくい構造です。
    ホワイト質量(g)4100有効内寸(mm)プラスチック棚:480×255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665~950×545×1820内寸幅(mm)600~885
  • ハンディーレベルー2 エビス(水平器)

    ハンディーレベルー2

    エビス(水平器)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直の測定。
  • バイク用ハンドルロック アラームグリップロック ZOVII(ゾヴィー)

    バイク用ハンドルロック アラームグリップロック

    ZOVII(ゾヴィー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。 軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。 振動を検知し、稽古国音アラームがなります。 盗難防止・いたずら防止に最適です。 10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。 強度性も高い商品です。 アラームはON/OFFが選択出来ます。 120dB盗難防止セキュリティーアラーム。 耐水性があり、少しの雨は心配不要。 CR2リチウム電池で作動します。 外出先であなたのバイクを守ります。 振動検知すると120dBアラームが作動。 小型&軽量295g。 強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。 おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。 取り付け適合 油圧式ブレーキの車両 ハンドル径は33mmまで レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度 ※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。
    使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。ブラック質量(g)295使用電池CR2リチウム電池音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    959税込1,055
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    六角ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    789税込868
    1袋
    翌々日出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディータイプUV硬化ランプハウス セン特殊光源

    ハンディータイプUV硬化ランプハウス

    セン特殊光源(1件のレビュー)
    69,900税込76,890
    1個
    翌々日出荷
    UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
    用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17アズワン品番1-7416-01
  • 部品(ビット) NTKカッティングツールズ

    部品(ビット)

    NTKカッティングツールズ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • ハロゲン球 日恵製作所

    ハロゲン球

    日恵製作所
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    適合NY9256H1