カテゴリ
- 作業工具(19)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 制御機器(9)
- 切削工具(4)
- 建築金物(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(18)
- 岩田製作所(13)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ユニオンツール(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- RUPES(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 中央精機(2)
- トヨタ(2)
- エビス(水平器)(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- カナイ(1)
- GENTOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hlr」の検索結果

HLR75/STD コードレスポリッシャー
RUPES¥64,980税込¥71,4781台当日出荷12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。用途難しい形状や細かいスポット修理作業に付属品バッテリー×2、充電器全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1オービット径(Φmm)12充電時間(分)~35パッド径(Φmm)マジック:75バッテリー稼動時間35~45分
HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット
RUPES¥79,980税込¥87,9781セット欠品中12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-08V
JST(日本圧着端子製造)¥619税込¥6811袋(5個)当日出荷仕様HLシリーズコネクタハウジング及びリテーナー. HLプラグハウジングは、品番 ; 820-1084 820-1084 のソケットコンタクトを保持します。 HLレセプタクルハウジングは、品番 ; 688-1123 688-1123 のピンコンタクトを保持し、パネル取り付け機能を備えています。 HLリテイナーは、ハウジング内でオスとメスの両方の端子の位置を固定します。長さ(mm)23.8幅(mm)14.2ピッチ(mm)3.96極数8シリーズHLR材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-04V
JST(日本圧着端子製造)¥419税込¥4611袋(5個)翌々日出荷仕様HLシリーズコネクタハウジング及びリテーナー. HLプラグハウジングは、品番 ; 820-1084 820-1084 のソケットコンタクトを保持します。 HLレセプタクルハウジングは、品番 ; 688-1123 688-1123 のピンコンタクトを保持し、パネル取り付け機能を備えています。 HLリテイナーは、ハウジング内でオスとメスの両方の端子の位置を固定します。長さ(mm)15.16幅(mm)14.2ピッチ(mm)3.96極数4シリーズHLR材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
リールクリップ名札用ストラップ
TRUSCO¥229税込¥2521本当日出荷非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップ用ストラップです。材質再生PET100%質量(g)8タイプストラップ縦(mm)450ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)10×900
保護キャップ
岩田製作所¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイレベルハンドリベッタ
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
チェックリボン ギンガム
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から6日以内出荷チェックのキュートな布リボンです。5色展開でそれぞれ3つの幅をご用意しています。材質ポリエステル1巻長さ(m)20
登り梁金物
カナイ¥619税込¥6811セット当日出荷登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本仕様左折れ、右折れセット内容左右各1個材質JIS G 3302 SGHC規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)7.6
スーパーリールバンド リール
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)色黒使用温度範囲(℃)-59~85
HLコネクタ用ハウジング リセプタクル
JST(日本圧着端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)24.1耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)3寸法C(mm)2.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
ハンディーレベルー2
エビス(水平器)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から14日以内出荷ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直の測定。
保護キャップ
岩田製作所¥209~税込¥230~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状角端子形状PC端子耐電圧AC250動作方式モメンタリ照光種別照光式耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質銀機能動作OFF-<ON>回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用
中央精機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)70×70(最大)
シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用
中央精機¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)30×30(最大)
ハンガー付きランドリーラック
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラック。洗濯物をその場で干せるハンガーバー付。フック等が掛けられるメッシュパネルとバスケットが2付。トラスコ品番511-9260
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,088~税込¥1,197~1個当日出荷から4日以内出荷HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ式 ハーネス用ランヤード
サンコー(タイタン)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から23日以内出荷ロープ式ランヤード色ホワイト系タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700ロープ幅(mm)12最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.3
花魁 LED車高灯
花魁JAPAN¥9,898税込¥10,8881個欠品中汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。 12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。 ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。 6か月間のメーカー保証付き用途汎用車高灯適合12V・24V対応横幅(mm)338縦幅(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
バッグ付ランドリーラック
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷洗濯物を入れるのに便利なバッグ付ランドリーラックです。軽くて使い勝手の良い布製バッグは内側が撥水加工になっています。小物が落ちにくいフラット棚付きです。トラスコ品番511-9243
タップホルダ用水平器マグネット付
SK(新潟精機)¥829税込¥9121個翌々日出荷タップホルダ用の水平器です。タップ立て時の水平出しに便利です。マグネット付です。用途タップ立て時などの水平出しに色【本体】透明【気泡管】緑材質(本体)アクリル樹脂タイプアクリル丸本体質量(g)1.4精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)感度0.5=0.0286(mm/m=°)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×9×13材質(磁石)フェライト磁石マグネット1個
保護キャップ
岩田製作所¥969~税込¥1,066~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーバー付ランドリーラック
アイリスオーヤマ¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷洗濯機の上部空間を有効活用できるランドリーラックです。 洗濯物をその場で干せるハンガーバー付です。 棚はプラスチック製のフラット棚で小物が落ちにくい構造です。色ホワイト質量(g)4100有効内寸(mm)プラスチック棚:480×255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665~950×545×1820内寸幅(mm)600~885
保護キャップ
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥789~税込¥868~1袋翌々日出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディータイプUV硬化ランプハウス
セン特殊光源(1件のレビュー)¥69,900税込¥76,8901個翌々日出荷UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17アズワン品番1-7416-01
保護キャップ
岩田製作所¥969~税込¥1,066~1袋(10個)ほか翌々日出荷ボルト・ナットと座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
REDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライト
ミルウォーキーツール¥13,980税込¥15,3781個当日出荷<1年保証対象> 600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 防水・防塵性能:IP54 耐落下・衝撃性能質量(kg)0.14(本体のみ)、0.19(バッテリー装着時)定格電力(W)5.7入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:7.5、低照度時:13、エコモード時:28防塵防水性能IP54モード高/中/低/エコモード明るさ(Lm)高照度時:600、中照度時:350、低照度時:125、エコモード時:25USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
保護キャップ
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋翌々日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途板金やフラットバーなどの角部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋翌々日出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途Lアングル(R付)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥2,880~税込¥3,168~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
保護キャップ
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1袋翌々日出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途フラットバー(平鋼)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,408~税込¥3,749~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1袋(10個)ほか翌々日出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途Lアングル(R無)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応