カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hls2」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印鑑ホルダーカートリッジ uni(三菱鉛筆)印鑑ホルダーカートリッジuni(三菱鉛筆)(21件のレビュー)
289税込318
1パック(2個)
当日出荷
印鑑ホルダー「はん蔵」用カートリッジです。
適合印鑑ホルダー「はん蔵」質量(g)8寸法(縦×横×高さ)(mm)24×24×105
印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液 uni(三菱鉛筆)印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
「はん蔵」補充朱液。
適合HLD-601、HLD-502、HLD-852PHF繰り返し・詰め替え対応
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
6,298税込6,928
1セット(20ペア)ほか
当日出荷から7日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね スーパーツール形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばねスーパーツール
539税込593
1セット
当日出荷
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ HLSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
659税込725
1個
当日出荷
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
22,980税込25,278
1セット(20ペア)ほか
当日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レバー止めバネ 三菱マテリアルレバー止めバネ三菱マテリアル
439税込483
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)HEICO(ハイコ)
2,298税込2,528
1パック(2組)
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン)【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付きサンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約1,410g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。
用途高所での墜落対策に使用。材質(休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ / 腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】1410ベルト幅(mm)【肩・腿】45種類フルハーネス型規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)4.2フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1120)コネクタ【人体側】DJMR(回転機能付き金具)材質(ランヤード)ゴム芯入りポリエステル被覆最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.2脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードタイプ1
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)HEICO(ハイコ)
27,980税込30,778
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
DBLTACT ヘッドライトシリコンバンド 三共コーポレーションDBLTACT ヘッドライトシリコンバンド三共コーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
セット内容シリコンバンド×1本、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
αニックハードタイプロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)αニックハードタイプロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)35
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)HEICO(ハイコ)
97,980税込107,778
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
クリンチングスタッド板端用FHLS(ステンレス)(小箱) PEMクリンチングスタッド板端用FHLS(ステンレス)(小箱)PEM
68,980税込75,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス最小板厚(mm)1
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
1,613税込1,774
1本
当日出荷から9日以内出荷
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ) SHIMANO(シマノ)KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ)SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS六角L-レンチ ショート ゴールドガードBONDHUS
189税込208
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLSユニオンツール
864税込950
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
JoeyツールポーチPRO HolsteryJoeyツールポーチPROHolstery
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
様々なツールやネジなどを素早く保持できるクリップ式ホルスター。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。ポーチ側面のスロットにはペンなどのツールの他、別売りのHolstery (ホルステリー)製MAGマスター、テープメジャーマスターなどを取付可能。ボディ外側には1000D Corduraを使用、内側は更に耐久性に優れたSackArmorライナー仕様。保持調整用の550パラコードレースがついており、素早くクリップオン/オフ可能。
用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、様々なツールやネジなどを素早く保持できる。仕様550パラコードレース材質ナイロン・アルミ・スチールブラック/グレータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)生地外側:1000D Cordura、内側:SackArmorライナー
ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17 イスカルペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17イスカル
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット用スラントタイプホルダー PSHRS/LS イスカルペンタカット用スラントタイプホルダー PSHRS/LSイスカル
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ペンタカット用ホルダー 高圧クーラント対応 PCHRS/LS-17-JHP イスカルペンタカット用ホルダー 高圧クーラント対応 PCHRS/LS-17-JHPイスカル
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄)HEICO(ハイコ)
599税込659
1パック(8組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
より対線コードタイプ 耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番470-0430適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1/2"SQ ハンド インパクト ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
1/2"差込角のハンドインパクトドライバーです。
商品構成単品差込角(inch)1/2
フックインサート -UDV, -UDVD/BHL 岩田製作所フックインサート -UDV, -UDVD/BHL岩田製作所
239税込263
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
フックインサート -UDV, -UDVD/BHL 岩田製作所フックインサート -UDV, -UDVD/BHL岩田製作所
359税込395
1袋(10本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
寸法L(mm)-寸法A(mm)-
ESD 精密ピンセット タイプ3c 110mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ピンセット タイプ3c 110mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)110タイプ3c (ギザ付のストレート刃)
ESD 精密ピンセット タイプSS 130mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ピンセット タイプSS 130mmWiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)135タイプSS 極薄の強靭なストレート刃
ESD 精密ピンセット タイプ7abb 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ピンセット タイプ7abb 120mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120タイプ7abb (先端の3mmがストレートの丸くカーブした刃)
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付大型オープンエアー型/グレー YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付大型オープンエアー型/グレーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
グレー
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ(金具) AirTACスライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ(金具)AirTAC
779税込857
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズAirTAC
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
六角ショート インチタイプ BONDHUS六角ショート インチタイプBONDHUS(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ニューウルトラファイブ HL型 八光電機ニューウルトラファイブ HL型八光電機
7,698税込8,468
1本
25日以内出荷
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(87件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷から翌々日出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222