カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「hm-11b」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HM-11Bミクロミストエレメント 日立産機システム

    HM-11Bミクロミストエレメント

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    用途型式HMF-11BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • 開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角

    PISCO(ピスコ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ パネルマウントタイプ PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ パネルマウントタイプ

    PISCO(ピスコ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ シャンクタイプ PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ シャンクタイプ

    PISCO(ピスコ)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角

    PISCO(ピスコ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。