カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hm-11b」の検索結果

開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から12日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ パネルマウントタイプ
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から11日以内出荷取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ シャンクタイプ
PISCO(ピスコ)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷から12日以内出荷取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から14日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Zebron(TM) ZB-5plus GCキャップカラム
Phenomenex¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷から21日以内出荷推奨用途 多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相 不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5MSi
Zebron(TM) ZB-5、5インチケージ、GCキャップカラム
Phenomenex¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
Zebron(TM) ZB-5HT、5インチケージ、GCキャップカラム 7HM-G015シリーズ
Phenomenex¥127,990税込¥140,7891個21日以内出荷推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~400/430極性8(無極性)内径(mm)0.32USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
Zebron(TM) ZB-WAXplus(TM)、5インチケージ、GCキャップカラム
Phenomenex¥119,800税込¥131,7801個21日以内出荷推奨用途 100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力 低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力仕様MS認定:いいえ限界温度(℃)20~250/260極性52(極性)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAXplus
ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ
azbil(旧:山武)¥299,800~税込¥329,780~1個22日以内出荷から52日以内出荷最大トルク24~200N・mのハイトルク電動操作器をラインアップしています。 。 オンオフ制御および位置比例制御に対応しています。 。 アルミ合金鋳物製ハウジングにより堅牢・コンパクトな構造です。 。 防滴構造(IP55相当)で幅広い環境で使用可能です。 。 可動部へグリース封入を行い、高効率・低騒音・長寿命を実現しています。 。 フィードバックポテンショメータ(1個または2個)を内蔵可能です。 。 補助スイッチ(SPDT×2)を内蔵可能です。用途トルク:24、40、60、100、200N・m 。 制御動作:オンオフ、位置比例 。 回転角度:90° 。 回転時間:25~36秒(無負荷時) 。 電源:AC100/110VまたはAC200/220V、50/60Hz 。 モータ:ブレーキ付コンデンサモータ(E種絶縁) 。 保護構造:防滴構造 IP55相当 。 周囲温度:0~60℃ 。 周囲湿度:60℃時 85%RH以下 。 補助スイッチ:SPDT接点×2、AC250V 10A(抵抗負荷) 。 フィードバックポテンショメータ:135Ω、分解能0.25% 。 取付姿勢:水平、垂直下向き取付
Bluetooth V4.0 HM-11 BLE Module
Seeed Studio¥3,698税込¥4,0681個33日以内出荷これはBLE Bee およびXadow BLEで使用されるSMD BLEモジュールです。TIcc2541チップをベースにしており、総部品コストが低く、超低消費電力システムに適した堅牢なネットワークノードを構築できます。モジュールは小さくて使い易く、メーカーのファームウエアがあらか仕様●電源:DC3.3V●送信電流:15mA●動作温度:-40℃~+65℃アズワン品番67-0477-27





![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293188-251027-02.jpg)