カテゴリ

  • バイク純正部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 作業服(20)
  • 電気材料(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-21」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M.2 SSD用 ヒートシンク HM-21 シルバー アイネックス

    M.2 SSD用 ヒートシンク HM-21 シルバー

    アイネックス
    829税込912
    1個
    当日出荷
    [ヒートシンク] M.2 SSDの熱暴走対策に最適です。
    寸法(Φmm)22×66.5×5.1H
  • M.2 SSD用ヒートシンク 放熱パッド・工具セット HM-21-SET アイネックス

    M.2 SSD用ヒートシンク 放熱パッド・工具セット HM-21-SET

    アイネックス
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    M.2 SSDとヒートシンクの取り付けに必要な一式 を揃えました。
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    709税込780
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • HARNESS WIRE   32100HM8U21 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100HM8U21

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • SUB CORD,NEUTRAL   32120HM8U21 ホンダ

    SUB CORD,NEUTRAL 32120HM8U21

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    照光種別LED取付穴径(Φmm)16
  • 危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • HOSE ASSY,FR BRK    45126HM4A21 ホンダ

    HOSE ASSY,FR BRK 45126HM4A21

    ホンダ
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE B,FR BRAKE    45128HM4A21 ホンダ

    HOSE B,FR BRAKE 45128HM4A21

    ホンダ
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
  • ミニミスト 日本機電

    ミニミスト

    日本機電(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
    用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
    両頭機能両頭
  • ケミカルハンディーポンプ アズワン

    ケミカルハンディーポンプ

    アズワン
    80,900税込88,990
    1本
    当日出荷
    接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
    材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • シリンダヘッドアセンブリ 4HM-11101-21 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダヘッドアセンブリ 4HM-11101-21

    YAMAHA(ヤマハ)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4HM-11101-20
  • ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ 名東化工機

    ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ

    名東化工機
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
    用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
    照光種別LED
  • 【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。プール・研究室・薬品倉庫等での薬品のあけかえや金属工場・廃水処理場などの薬品移送用に適しています。このポンプのロングタイプは1-664-45 MHM-21L、エアーモーター駆動タイプは1-664-42 MHM-21A、コードレスタイプは1-664-51 MHM-21Rとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。
    最大流量(L/min)25材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2ホース長さ(m)2主要材質本体:PP口径(mm)(PF)吸込外径/31、吐出/20定格流量(L/min)/揚程(m)15/2使用粘度範囲100mPa・s(100cP)までサービス分類レンタル
  • エアホースリール TRIENS

    エアホースリール

    TRIENS
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
  • ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX

    ハイパー龍靭ビット (マグネット入り)

    ANEX
    509税込560
    1セット(2本)
    当日出荷
    トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ハンマー・ナイフホルダー KUNY'S

    ハンマー・ナイフホルダー

    KUNY'S
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    金属製フックのハンマーホルダー。ナイフも入ります。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
    材質トップグレインレザー質量(g)135.9寸法(幅W×高さH)(mm)83×203
  • ハンマーホルダー KUNY'S

    ハンマーホルダー

    KUNY'S
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    金属製フックのハンマーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。6.9cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
    材質トップグレインレザー質量(g)135.9寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
  • ハンマーホルダー KUNY'S

    ハンマーホルダー

    KUNY'S
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    作業中の動きを妨げない首振り式の金属製フックのハンマーホルダー。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。7cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
    材質トップグレインレザー質量(g)135.9寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
  • マグネットホルダーシステム2 岩田製作所

    マグネットホルダーシステム2

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHM グループ

    NSK(ナカニシ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • HAND MOMI ハンド モミ NIPLUX

    HAND MOMI ハンド モミ

    NIPLUX(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。
    セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回
  • 抜け止めコンセントプラグE付 Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグE付

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
  • アイコム HM-213 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-213 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    IP57の防塵防水性能
    質量(g)127コネクタ形状1ピンネジ込みタイプケーブル長(mm)415(カールした最短状態)防水性IP57(本体装着時)
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
  • 角箱屋槌 BIGMAN(ビッグマン)

    角箱屋槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
    用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。仕様(鉄クサビ)2割出し寸法(mm)305×97×20全長(mm)305質量(g)345頭径(Φmm)18材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
  • HEARTGREEN HM-2159 V-CAT 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ

    HEARTGREEN HM-2159 V-CAT 半袖ポロシャツ(男女共用)

    カーシーカシマ
    7,298税込8,028
    1枚
    4日以内出荷
    すっきりとしたポロシャツの袖エッジと裾スリットにバインドされた補強パイピング。少しハッとする配色は、着用すれば絶妙なバランスで品のある落ち着いたトラッド感がクラス感を感じさせ、個人、全体印象を共にアップしてくれるデザインです。また、前立て裏もパイピングと同色の配色使いのため、第1ボタンを開けてチラリと見せるオシャレも楽しめます。 衿もと 首もとにほどよくゆとりのあるデザイン。 前立て おしゃれなアクセントカラーで配色。 スリット サイドスリットのパイピングで耐久性アップ。 ボタン シンプルでかわいらしいボタン。
    素材吸汗、速乾、ストレッチ、消臭、抗菌制菌、V-CAT、防汚、肌触り◎、UVカット、制電性別男女兼用
  • HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ

    HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)

    カーシーカシマ
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    チャコールにホワイトのダブルラインのリブがシャープなイメージのポロシャツ。前立てと胸ポケットのホワイトとグレーのボタンがそれに呼応してバランスをとっています。定番アイテムのポロシャツを、さわやかで好印象な洒落気のあるデザインに仕上げました。 アクセントにもなる長い前立て開きで着脱ラクラク。濃色リブの衿で顔まわりもスッキリ。 汚れも気にならない。
    素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
  • リーラーコンセントプラグE付抜止 Panasonic(パナソニック)

    リーラーコンセントプラグE付抜止

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
  • アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    UP/DOWN/POWERキースイッチを装備。TX/Bluetooth(BC-218)接続状態確認用LEDを装備
    質量(g)約200備考BC-218と接続して使用コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)890(カールした最短状態)
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング オプション

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 大形ハイマウント 倉敷化工

    大形ハイマウント

    倉敷化工
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。
    形状丸形材質(本体)スチール寸法H(mm)74ボルト長さ(mm)150接続ねじM30×P3.5接続方式片端おねじ取付可能ベッド厚(mm)80寸法TH(mm)201レベル調整量(mm)20寸法dM30材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用) カーシーカシマ

    HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用)

    カーシーカシマ
    6,898税込7,588
    1着
    4日以内出荷
    ボタンが介護される人に直接当たらないよう配慮した、思いやりの比翼仕立て。 動いても衿が乱れないボタンダウンの衿。 体型や好みに合わせて調節できる袖口。
    素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
  • HEARTGREEN ニットストレートパンツ ブルーベリー HM2125シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ニットストレートパンツ ブルーベリー HM2125シリーズ

    カーシーカシマ
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ほどよいフィット感のスリムシルエット。伸縮自在で着心地満点の高機能ウェア。サイドラインで脚長効果◎。素材は、ストレッチがきいて動きやすく、吸汗速乾性もバツグンのエアリーポンチ。抜群のストレッチ性と優れた吸汗速乾性が特長の薄くて軽いハイゲージ素材。適度なハリが体にフィットしすぎないシルエットを実現します。また、洗っても縮みにくく、工業洗濯にも対応しています。