カテゴリ
- 電気材料(17)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 卓上消耗品(4)
- 介護用品(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(13)
- リスパック(4)
- カーシーカシマ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- HIKMICRO(3)
- TRIENS(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ANEX(2)
- イスカル(2)
- 象印チェンブロック(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- 三協リール(2)
- TMEHジャパン(2)
- アーム[作業工具](1)
- 岩田製作所(1)
- カネテック(1)
- 倉敷化工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hm-21」の検索結果

SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥709~税込¥780~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ミニミスト
日本機電(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2色ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ
名東化工機¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から3日以内出荷接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12照光種別LED
ハイパー龍靭ビット (マグネット入り)
ANEX¥509税込¥5601セット(2本)当日出荷トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
HAND MOMI ハンド モミ
NIPLUX(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回
アイコム HM-213 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷IP57の防塵防水性能質量(g)127コネクタ形状1ピンネジ込みタイプケーブル長(mm)415(カールした最短状態)防水性IP57(本体装着時)
角箱屋槌
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。仕様(鉄クサビ)2割出し寸法(mm)305×97×20全長(mm)305質量(g)345頭径(Φmm)18材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
HEARTGREEN HM-2159 V-CAT 半袖ポロシャツ(男女共用)
カーシーカシマ¥7,298~税込¥8,028~1枚4日以内出荷すっきりとしたポロシャツの袖エッジと裾スリットにバインドされた補強パイピング。少しハッとする配色は、着用すれば絶妙なバランスで品のある落ち着いたトラッド感がクラス感を感じさせ、個人、全体印象を共にアップしてくれるデザインです。また、前立て裏もパイピングと同色の配色使いのため、第1ボタンを開けてチラリと見せるオシャレも楽しめます。 衿もと 首もとにほどよくゆとりのあるデザイン。 前立て おしゃれなアクセントカラーで配色。 スリット サイドスリットのパイピングで耐久性アップ。 ボタン シンプルでかわいらしいボタン。素材吸汗、速乾、ストレッチ、消臭、抗菌制菌、V-CAT、防汚、肌触り◎、UVカット、制電性別男女兼用
HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)
カーシーカシマ¥7,198~税込¥7,918~1枚4日以内出荷チャコールにホワイトのダブルラインのリブがシャープなイメージのポロシャツ。前立てと胸ポケットのホワイトとグレーのボタンがそれに呼応してバランスをとっています。定番アイテムのポロシャツを、さわやかで好印象な洒落気のあるデザインに仕上げました。 アクセントにもなる長い前立て開きで着脱ラクラク。濃色リブの衿で顔まわりもスッキリ。 汚れも気にならない。素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
リーラーコンセントプラグE付抜止
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷UP/DOWN/POWERキースイッチを装備。TX/Bluetooth(BC-218)接続状態確認用LEDを装備質量(g)約200備考BC-218と接続して使用コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)890(カールした最短状態)
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
大形ハイマウント
倉敷化工¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。形状丸形材質(本体)スチール寸法H(mm)74ボルト長さ(mm)150接続ねじM30×P3.5接続方式片端おねじ取付可能ベッド厚(mm)80寸法TH(mm)201レベル調整量(mm)20寸法dM30材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用)
カーシーカシマ¥6,898~税込¥7,588~1着4日以内出荷ボタンが介護される人に直接当たらないよう配慮した、思いやりの比翼仕立て。 動いても衿が乱れないボタンダウンの衿。 体型や好みに合わせて調節できる袖口。素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
エアーホースリール 環境配慮型
三協リール¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷から14日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
OSライン シングル本体
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。仕様2P20A125V E付
どんぶり容器 バイオ 饗格重 175B 黒 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷3点式の高質感で、お重の格を本体のみ、中皿・蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)175×175×34質量(g)13
パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。 ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。 パイプはフランジ側で切断できます。
ダクトカバー 1m
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131本3日以内出荷OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。適合本体OSライン ダブル・シングル兼用材質プラスチック製長さ(m)1
耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m
TRIENS¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1772材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)174全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
どんぶり容器 バイオ 饗格重 175B 白 リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷3点式の高質感で、お重の格を本体のみ、中皿・蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)175×175×34質量(g)13