耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
- 用途
- 空圧工具使用時のエアー供給用。
- 付属品
- 取付けベース一式
- トラスコ品番
- 688-1772
- 材質
- ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
- 幅(mm)
- 390
- 取付
- 二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8
- 奥行(mm)
- 174
- 全長(m)
- ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15
- 最高使用圧力(MPa)
- 1..4
- 材質(ホース)
- 難燃性塩化ビニル(ホース外層)
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 6.5×10
- 内容量
- 1台
エアーホース の新着商品
カテゴリ



















