カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「hm001g」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリダン受け金具セット TMEHジャパンプリダン受け金具セットTMEHジャパン
750税込825
1セット
3日以内出荷
棚の高さ変更、棚の追加、取り外しが工具不要で簡単にできます。
材質スチール
充電式ハンマ マキタ充電式ハンママキタ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)6.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])0~2650打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)バッテリー電圧(V)直流36(40vmax)振動3軸合成値(m/s2)6
PPクイックパワーセット テクニカルアロイPPクイックパワーセットテクニカルアロイ
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PPクイックパワーUVライト付フルセット テクニカルアロイPPクイックパワーUVライト付フルセットテクニカルアロイ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・PV-UVL UVライト・ノズル・刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
表面実装用調整部品用端子 MAC8(マックエイト)表面実装用調整部品用端子MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(1000個)
9日以内出荷
表面実装用基板にリード型調整抵抗を取付ける時等に御利用下さい。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
プリダン用パーツ TMEHジャパンプリダン用パーツTMEHジャパン
299税込329
1個
3日以内出荷
セット内容G-21A:2コ、ノブボルトHM0620:1コ、ナットTN06:1コ材質スチール質量(g)128
SE960 ダウ・東レSE960ダウ・東レ(3件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。 強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
用途建築・土木用。
18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/10個 エスコ18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/10個エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-1G
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8扶桑精機
219税込241
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5791
ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付)扶桑精機
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番810-5211質量(g)130粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
879税込967特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり小池酸素工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
用途容器用使用ガス酸素機能逆火防止最高使用圧力(MPa)0.98供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スマートリモコン M2ハブ Aqara(アカラ)スマートリモコン M2ハブAqara(アカラ)
8,198税込9,018
1台
翌日出荷
Zigbee 3.0サポート、最大128台のデバイスに対応、360°赤外線コントロール、イーサネット RJ-45 ポート、内蔵スピーカー、USB電源、幅広い互換性(Apple HomeKit、Googleアシスタント、Amazon Alexaなどに対応)
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
Zebron(TM) ZB-1、5インチケージ、GCキャップカラム 7Hシリーズ PhenomenexZebron(TM) ZB-1、5インチケージ、GCキャップカラム 7HシリーズPhenomenex
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron 1-5in df=3um PhenomenexZebron 1-5in df=3umPhenomenex
99,980税込109,978
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム膜厚(μm)3液相100 % ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron ZB-1 GC Columns PhenomenexZebron ZB-1 GC ColumnsPhenomenex
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1