カテゴリ

  • 安全標識(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業服(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)

「hm0201」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調ヘルメット(R) グレー(本体) HM0201 空調服空調ヘルメット(R) グレー(本体) HM0201空調服(6件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみセット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
空調ヘルメット(R) イエロー(本体) HM0201Y 空調服空調ヘルメット(R) イエロー(本体) HM0201Y空調服
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容空調ヘルメット(R)02(イエロー)本体(ファン無し)イエロー質量(g)約45(本体のみ)
身長計HMシリーズ用頭頂部 チャーダー身長計HMシリーズ用頭頂部チャーダー
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
身長計HM200D/HM201D用交換部品です。測定板を取り付ける基の部品です。
仕様●サイズ:65×49×23mm●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201D、身長計付体重計MS4900+HM200Dアズワン品番65-8716-43
身長計HMシリーズ用頭頂部 チャーダー身長計HMシリーズ用頭頂部チャーダー
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
身長計HM200D/HM201Dの交換部品です。丸いボタンが破損した場合の交換用部品です。
仕様●サイズ:65×41×19mm●材質:ABS樹脂●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201D、身長計付体重計MS4900+HM200Dアズワン品番65-8716-42
ヘインズ クルーネックTシャツ2枚入 ヘインズ(Hanes)ヘインズ クルーネックTシャツ2枚入ヘインズ(Hanes)
1,598税込1,758
1組(2枚)
当日出荷
リングスパンコットン使用!しなやかで上質な肌触り!
用途肌着・靴下ホワイト混率(%)綿100型番HM1EW201S
HIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズ HIKMICROHIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズHIKMICRO
14,400税込15,840
1個
当日出荷
【高精度温度計測】本製品は、温度計測の精度を±3℃または±3%の誤差で実現しております。計測可能な温度範囲は-20℃から150℃までと広く、さまざまな環境下での使用に適しています。【微細な計測が可能】このマクロレンズは、100μmのスポットサイズで精密な計測が可能です。また、最小計測サイズは500μmとなっており、細かい部分の計測にも対応しています。【広い作業距離】作業距離は30mmとなっており、被写体に近づき過ぎることなく、快適な距離から撮影や計測を行うことができます。これにより、安全かつ効率的に作業を進めることが可能です。【ポケットシリーズカメラ対応】このマクロレンズは、ポケットシリーズのカメラに対応しており、手軽に持ち運びができるため、フィールドワークや出張時の計測にも最適です。【拡大倍率0.12x】拡大倍率は0.12xとなっており、小さな被写体を大きく捉えることができます。微細なディテールの観察や計測が求められる場合に、高いパフォーマンスを発揮します。
仕様●FOV(視野):47.6°(H)×36.1°(V)●IFOV(空間解像度):2.93mrad●最小撮像素子サイズ:100×100μm●最小温度オブジェクトサイズ:500×500μm●最短撮影距離(mm):30 ±1寸法(mm)44.2×25.16×87.2質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~150測定精度最大±3℃、±3%(対象温度が0℃~150℃の場合)焦点距離(mm)4.1
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mVVISHAY
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 超高速整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 920mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 25nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30AVishay シリコンジャンクションダイオード: ES1A 、 ES1B 、 ES1C 、 ES1D. 特長 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化ペレットチップジャンクション 高効率の超高速リカバリ時間 低順方向電圧、低電力損失 高順方向サージ機能 MSL レベル 1 ( J-STD-020 、 LF 最大 Peak )に対応 ( 260 ° C ) AEC-Q101 認定済み - 自動車注文コード: P/NHE3 または P/NHM3 代表的な用途 高周波整流及びフリーホイーリングで使用します 用途には、のスイッチングモードコンバータ及びインバータがあります 民生機器、コンピュータ、自動車、通信 機械データ ケース: SMA ( DO-214AC ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード ベース P/N-M3-ハロゲン フリー、 RoHS 準拠、商用 グレード ベース P/NHE3_X - RoHS 準拠、 AEC-Q101 認定 ベース P/NHM3_X - ハロゲンフリー、 RoHS 準拠、および AEC-Q101認定 (「 _X 」はリビジョンコード(例: A 、 B 、 ... ) 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 末尾が E3 、 M3 、 HE3 、 HM3 は、 JESD 201 クラス 2 に適合します ウィスカ試験 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨ハンドメガホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
材質ABS最大出力(W)4本体質量(g)500(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)直径×高さ(cm)14×20.5防水性IPX5
プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング オプションSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
資格者表示ゼッケン(マジックテープ脱着式) つくし工房資格者表示ゼッケン(マジックテープ脱着式)つくし工房
849税込934
1着
4日以内出荷
種類ゼッケン型材質高輝度反射+ターポリン
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mVVISHAY
39,980税込43,978
1セット(1800個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 超高速整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 920mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 35nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30AVishay シリコンジャンクションダイオード: ES1A 、 ES1B 、 ES1C 、 ES1D. 特長 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化ペレットチップジャンクション 高効率の超高速リカバリ時間 低順方向電圧、低電力損失 高順方向サージ機能 MSL レベル 1 ( J-STD-020 、 LF 最大 Peak )に対応 ( 260 ° C ) AEC-Q101 認定済み - 自動車注文コード: P/NHE3 または P/NHM3 代表的な用途 高周波整流及びフリーホイーリングで使用します 用途には、のスイッチングモードコンバータ及びインバータがあります 民生機器、コンピュータ、自動車、通信 機械データ ケース: SMA ( DO-214AC ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード ベース P/N-M3-ハロゲン フリー、 RoHS 準拠、商用 グレード ベース P/NHE3_X - RoHS 準拠、 AEC-Q101 認定 ベース P/NHM3_X - ハロゲンフリー、 RoHS 準拠、および AEC-Q101認定 (「 _X 」はリビジョンコード(例: A 、 B 、 ... ) 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 末尾が E3 、 M3 、 HE3 、 HM3 は、 JESD 201 クラス 2 に適合します ウィスカ試験 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
反射式警戒標識『左ト型道路交差点あり』 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『左ト型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)
26,980税込29,678
1枚
8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途左ト型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容左ト型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『+型道路交差点あり』 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『+型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)
26,980税込29,678
1枚
8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途十字路交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容+型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『Y型道路交差点あり』 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『Y型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)
26,980税込29,678
1枚
8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途Y型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容Y型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『T型道路交差点あり』 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『T型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)
26,980税込29,678
1枚
8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途T型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容T型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『右ト型道路交差点あり』 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『右ト型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)
26,980税込29,678
1枚
8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途右ト型交差点に設置します。表示内容右ト型道路交差点あり材質アルミニウム寸法(mm)□450厚さ(mm)2組数付属取付金具:2金具径(Φmm)60.5仕様金具取付リブ:平リブ
身長計HMシリーズ用測定板 チャーダー身長計HMシリーズ用測定板チャーダー
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
測定時に頭に当てる板の交換用部品です。
仕様●サイズ:275×52×40mm●材質:ABS樹脂●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201Dアズワン品番65-8716-41
身長計付体重計[検定付] アズワン身長計付体重計[検定付]アズワン
143,550税込157,905
1台
41日以内出荷から61日以内出荷
容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090質量(kg)約12測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級機能ホールド・風袋引き・BMI指数最小目盛(mm)1