カテゴリ

  • 安全標識(5)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)

「hm0201」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調ヘルメット(R) グレー(本体) HM0201 空調服空調ヘルメット(R) グレー(本体) HM0201空調服(6件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみセット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
ヘインズ クルーネックTシャツ2枚入 ヘインズ(Hanes)ヘインズ クルーネックTシャツ2枚入ヘインズ(Hanes)
1,598税込1,758
1組(2枚)
当日出荷
リングスパンコットン使用!しなやかで上質な肌触り!
用途肌着・靴下ホワイト混率(%)綿100型番HM1EW201S
HIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズ HIKMICROHIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズHIKMICRO
14,400税込15,840
1個
当日出荷
【高精度温度計測】本製品は、温度計測の精度を±3℃または±3%の誤差で実現しております。計測可能な温度範囲は-20℃から150℃までと広く、さまざまな環境下での使用に適しています。【微細な計測が可能】このマクロレンズは、100μmのスポットサイズで精密な計測が可能です。また、最小計測サイズは500μmとなっており、細かい部分の計測にも対応しています。【広い作業距離】作業距離は30mmとなっており、被写体に近づき過ぎることなく、快適な距離から撮影や計測を行うことができます。これにより、安全かつ効率的に作業を進めることが可能です。【ポケットシリーズカメラ対応】このマクロレンズは、ポケットシリーズのカメラに対応しており、手軽に持ち運びができるため、フィールドワークや出張時の計測にも最適です。【拡大倍率0.12x】拡大倍率は0.12xとなっており、小さな被写体を大きく捉えることができます。微細なディテールの観察や計測が求められる場合に、高いパフォーマンスを発揮します。
仕様●FOV(視野):47.6°(H)×36.1°(V)●IFOV(空間解像度):2.93mrad●最小撮像素子サイズ:100×100μm●最小温度オブジェクトサイズ:500×500μm●最短撮影距離(mm):30 ±1寸法(mm)44.2×25.16×87.2質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~150測定精度最大±3℃、±3%(対象温度が0℃~150℃の場合)焦点距離(mm)4.1
プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング オプションSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
資格者表示ゼッケン(マジックテープ脱着式) つくし工房資格者表示ゼッケン(マジックテープ脱着式)つくし工房
849税込934
1着
4日以内出荷
種類ゼッケン型材質高輝度反射+ターポリン
反射式警戒標識『左ト型道路交差点あり』 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『左ト型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)
22,980税込25,278
1枚
8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途左ト型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容左ト型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『+型道路交差点あり』 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『+型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)
22,980税込25,278
1枚
8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途十字路交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容+型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『Y型道路交差点あり』 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『Y型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)
22,980税込25,278
1枚
8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途Y型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容Y型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『T型道路交差点あり』 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『T型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)
22,980税込25,278
1枚
8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途T型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容T型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『右ト型道路交差点あり』 吾妻商会(AZUMA)反射式警戒標識『右ト型道路交差点あり』吾妻商会(AZUMA)
22,980税込25,278
1枚
8日以内出荷
道路標識用警戒標識板です。
用途右ト型交差点に設置します。表示内容右ト型道路交差点あり材質アルミニウム寸法(mm)□450厚さ(mm)2組数付属取付金具:2金具径(Φmm)60.5仕様金具取付リブ:平リブ