カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
- 制御機器(165)
- バイク純正部品(149)
- 作業服(89)
- メカニカル部品(79)
- パソコン/周辺機器(79)
- 切削工具(70)
- 電気材料(60)
- 測定用品(40)
- 作業工具(37)
- 自動車補修部品(35)
- 卓上消耗品(31)
- バイク部品(26)
- 物流用品(25)
- 科学研究・開発用品(25)
- 自動車純正部品(23)
- 安全用品(21)
- 安全標識(21)
- 介護用品(17)
- 建材・エクステリア(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- オフィス家具(14)
- カー用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 機構部品(11)
- ヘルスケア(9)
- 安全保護具(9)
- 事務用品(9)
- 保管用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 研磨材(6)
- 家電(6)
- 学童・教育用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 住設機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- 医療(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 空圧工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 防犯用品(3)
- 農業機械(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- SMC(144)
- TRUSCO(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(85)
- イスカル(23)
- エスコ(47)
- カーシーカシマ(99)
- グリーンクロス(17)
- コガネイ(15)
- ニッサン(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
- ハイテクウッドプラス(15)
- ホンダ(64)
- メディアカバーマーケット(60)
- リスパック(26)
- 住友重機械工業(58)
- 内外電機(19)
- ブランドをもっと見る

レシプロソー刃HM2
マキタ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷刃先に超硬チップを溶接し解体作業時の強い衝撃にも対応。 木材と硬い金属が混在した難削材もラクラク切断可能。用途鋳鉄管、ステンレス材、木材(釘・ビス入り)等、難削材の切断に。仕様2枚入り
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2
Panasonic(パナソニック)¥209税込¥2301袋(5個)3日以内出荷仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
I Series(IDG75HM2)
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷仕様(-) なし(標準)接続口径(04) 1/2ボディサイズ75構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)750結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG100HM2)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様(-) なし(標準)接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(F) G空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG20HM2)
SMC¥83,980税込¥92,3781個20日以内出荷ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG60HM2)
SMC¥179,800税込¥197,7801個20日以内出荷仕様(P) パージ空気排出用継手付接続口径(04) 1/2ボディサイズ60構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤドレン排出(D) N.O.オートドレン空気流量(L/min)600結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG5HM2)
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷接続口径(02) 1/4ボディサイズ5ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG3HM2)
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ3ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)25基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG10HM2)
SMC¥65,980税込¥72,5781個20日以内出荷接続口径(02) 1/4ボディサイズ10ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(H)-15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75HM2
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷接続口径(04) 1/2ボディサイズ75構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)750結合方式(2) ニップル結合流れ方向(R) (右→左)基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60HM2
SMC¥159,800税込¥175,7801個20日以内出荷接続口径(03) 3/8ボディサイズ60構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(N) NPTドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)600結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM2
SMC¥77,980税込¥85,7781個20日以内出荷接続口径(03) 3/8ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM2
SMC¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ5ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(H) -15
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥709~税込¥780~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目




LED回転灯 SKシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から17日以内出荷ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作
アイリスオーヤマ(36件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振○
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック 固定タイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
角当て
(37件のレビュー)¥719税込¥7911セット(2個)当日出荷梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
DINレール・専用金具
ユーボン(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら