HMC-100用替刃。
適合本体HMC-100
材質SUS
質量(g)126
サイズ(mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,688
税込¥6,257
翌々日出荷
切断位置が2箇所です。(ガイドA、ガイドB)
正確な45°切断が可能です。
安全ストッパー付で不用意な刃の開口を防ぎます。
片手でワンタッチ開口(安全ストッパー付)できます。
アルミ合金で軽量です。
用途幅100mmの樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断。
切断能力(mm)(ガイドA直角)幅100以下、(ガイドB直角)幅70以下、(ガイドA45度)幅70以下
トラスコ品番322-2675
全長(mm)317
質量(g)670
刃長(mm)110
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。
ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。
簡単に交換できる替刃式。
本体アルミ合金製の軽量タイプ。
全長(mm)317
適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか
材質アルミ合金
質量(g)670
寸法A(mm)317
切断能力100mmまで
寸法D(mm)18
寸法B(mm)104
寸法C(mm)51
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番322-2683
適合機種HMC-100
質量(g)126
1枚
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
測定範囲(mm)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番515-723
寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<、H≦610mm±3.5、610<、H≦1010mm±5.0
寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310<H≦610mm 1.5、610<H≦1010mm 2.0
1台
¥659,800
税込¥725,780
欠品中
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1718
アズワン品番65-7789-50
1袋(100個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719
アズワン品番65-7519-31
1袋(100個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
関連キーワード