「hmj02」の検索結果
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
適合規格JIS適合品
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用
材質軟鋼線材
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PRG0055。耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628。販売備考:耐久性の高いステンレス製です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-23。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-23。ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-23。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。使用箇所:ラジエーター。備考:耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628。関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055
材質ステンレス
色シルバー
備考耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628
加工無
関連規格品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055
使用箇所ラジエーター
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
用途コンクリートへの木材の取り付け
頭部径(Φmm)5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
形状スムース
表面処理ユニクロメッキ
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード
長さ(mm)40
頭部径(Φmm)7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3
形状平頭
表面処理ユニクロメッキ
連結方式プラシート
適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷