カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,705)
  • 制御機器(965)
  • パソコン/周辺機器(669)
  • 家電(324)
  • 農業機械(324)
  • 建材・エクステリア(312)
  • 自動車補修部品(292)
  • 測定用品(245)
  • 作業服(208)
  • 配管・水廻り設備部材(206)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • 切削工具(161)
  • 作業工具(138)
  • 卓上消耗品(129)
  • はんだ関連・静電気対策用品(119)
  • 機構部品(113)
  • 清掃用品(111)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • バイク部品(86)
  • バッテリー・電装(86)
  • 安全保護具(72)
  • 電気材料(66)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • 事務用品(55)
  • 物流用品(54)
  • 梱包用品(50)
  • カー用品(46)
  • オフィス家具(45)
  • 建築金物(37)
  • 研磨材(37)
  • 空圧工具(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 自転車部品(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 手袋(25)
  • 電動工具(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 厨房用品(23)
  • 農業・園芸資材(23)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 溶接用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 安全用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 住設機器(15)
  • 縫製用品(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 防犯用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 日用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 医療(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バイク純正部品(3)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「hn」の検索結果

関連キーワード
7,616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルペットHN SARAYA(サラヤ)

    アルペットHN

    SARAYA(サラヤ)(11件のレビュー)
    3,998税込4,318
    1個(5L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    食品の品質保持や機器類の衛生維持に。中性なので、安心してお使いいただけます。
    液性中性成分エタノール67.1w/w%、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、乳酸ナトリウム使用方法うすめずに原液でつかうエタノール濃度(w/w%)67.1
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
    用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥粒A砥粒種別マジック式砥材Aケース色グリーン
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
  • HN型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    HN型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプHN表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
  • HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    HN型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプHN嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
  • フックスパナ HN SKF(日本エスケイエフ)

    フックスパナ HN

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
    用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所

    ホースニップルHN SUS (両口竹の子)

    築地製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスリング HN エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN エンドレス形

    シライ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
    種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
  • ホースニップル HN型 シンコー[継手]

    ホースニップル HN型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
  • タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
  • 黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップル フジトク

    黄銅製管継手 ホース継手 HN ホースニップル

    フジトク
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース継手 PT SUS304 HN ホースニップル フジトク

    ホース継手 PT SUS304 HN ホースニップル

    フジトク
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホース継手 PT SUS316 HN ホースニップル フジトク

    ホース継手 PT SUS316 HN ホースニップル

    フジトク
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]

    六角ホースニップル SUS-HN型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
  • HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)

    HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
  • VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベン

    VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
    用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-573使用圧力範囲(MPa)1.0以下
  • HN2P形角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    HN2P形角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    239税込263
    1箱(5個)
    当日出荷から67日以内出荷
  • 温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 ACアダプタ CHINO(チノー)

    温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • フルハーネス DB-HN-17PG DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    フルハーネス DB-HN-17PG

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
    用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂質量(g)約1130適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト
  • ねじ込みフード HN-41 Nikon(ニコン)

    ねじ込みフード HN-41

    Nikon(ニコン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    レンズ先端のフィルター取り付け枠に装着可能な、ネジ込み式のレンズフードです。NIKKOR Z MC 50mm f/2.8用。
    ブラック対応レンズNIKKOR Z MC 50mm f/2.8
  • 梁受け金物 HN610 カナイ

    梁受け金物 HN610

    カナイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    610材の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/22.3kN 長期許容耐力/11.15kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT044
  • 梁受け金物 HN412 カナイ

    梁受け金物 HN412

    カナイ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    412材の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.5kN 長期許容耐力/7.25kN試験機関株式会社住宅構造研究所
  • 産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪) 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪)

    岡本工機(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪タイプ空気入り
  • スーパーネイラ HN-90N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-90N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)328ネイル装填本数300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
  • スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-65N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)302ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
  • ワンちゃんフック HN型 ACE(エース)

    ワンちゃんフック HN型

    ACE(エース)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。 T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。 SUS製ショットブラスト仕上です。
    材質SUS304本体質量(g)130仕上ショットブラスト付属品SUS十字穴付皿タッピンネジM4×50:3本
  • HNBD-HNハイピッチディスク(B穴) FUJI STAR(三共理化学)

    HNBD-HNハイピッチディスク(B穴)

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。
    用途自動車補修研磨作業に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:B穴
  • フルハーネス DB-HN-17PGY DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    フルハーネス DB-HN-17PGY

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい。Y型背中ベルト:装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える。電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない
    用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂質量(g)約1050適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト
  • スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-50N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
  • 梁受け金物 HN410 カナイ

    梁受け金物 HN410

    カナイ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    410材の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
  • スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
  • HN製図ケント 厚口8切 ヒサゴ

    HN製図ケント 厚口8切

    ヒサゴ
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    製図ケント紙 A4L
    用途平滑性が高い用紙です。製図・スケッチ・工作用に適しています。厚さ(mm)0.23サイズA4L 213×305mm入数(枚)1白色度(%)1.26坪量(g/m2)203RoHS指令(10物質対応)対応
  • HN2P形角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    HN2P形角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • スーパーネイラHN-90N6 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-90N6

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。ネイル装填本数120・150・200・250・300使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324質量(kg)2.8使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし
  • 梁受け金物 HN-3-212 カナイ

    梁受け金物 HN-3-212

    カナイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    212材 x 3枚の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.1kN 長期許容耐力/8.55kN試験機関株式会社住宅構造研究所
  • 梁受け金物 HN-612 カナイ

    梁受け金物 HN-612

    カナイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    612材の梁を受ける金物です。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.8kN 長期許容耐力/8.9kN試験機関株式会社住宅構造研究所
  • スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。ネイル装填本数150・200・250・300使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324質量(kg)2.7使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ
  • レンズフード HN-CP20 Nikon(ニコン)

    レンズフード HN-CP20

    Nikon(ニコン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    COOLPIX P950用のレンズフードです。※COOLPIX P950標準付属品
    対応機種COOLPIX P950
  • SUS ヒットネイル HN55 大阪魂

    SUS ヒットネイル HN55

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)55外径(Φmm)4.5適合材ALC版(75・100mm厚以上)
...