曜日別特売

HNBD-HNハイピッチディスク(B穴)

HNBD-HNハイピッチディスク(B穴) - FUJI STAR(三共理化学)HNBD-HNハイピッチディスク(B穴) - FUJI STAR(三共理化学)

マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。

用途
自動車補修研磨作業に。
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:B穴
内容量
1箱(50枚)
全7種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611308HNBD-125-180715-7830180
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82616321HNBD-125-60715-783160
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82622465HNBD-125-400715-7826400
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82629490HNBD-125-150715-7839150
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82631145HNBD-125-100715-7833100
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82632947HNBD-125-320715-7832320
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82634521HNBD-125-240715-7837240
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする