カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)

「hn1206」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル

    アズワン
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304

    シンコー
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 引出付作業台 WDHN-6045 H枠 シンコー

    引出付作業台 WDHN-6045 H枠

    シンコー
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 静音ステンレス作業台 H枠 WHNシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 H枠 WHNシリーズ

    アズワン
    ¥109,000税込¥119,900
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
  • M8アクセント フック ハリケーン

    M8アクセント フック

    ハリケーン
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4個)
    9日以内出荷
    仕様サイドモールにボルトオン M8×L65ボルト付 メーカー社製シーシバープレートやバックレストと同時装着可能。色クロームメッキ
  • パンチング導電作業台 SUS304 PWシリーズ シンコー

    パンチング導電作業台 SUS304 PWシリーズ

    シンコー
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。耐食性に優れています。天板・支柱・枠はメタルタッチの導電仕様です(導電作業台のみ)。
    材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800耐荷重(kg)120材質(天板)ステンレス(SUS304)パンチング能力(mm)Φ6(11間隔)
  • 【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)

    シンコー
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプH枠材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工
  • パンチング作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー

    パンチング作業台(H枠仕様)SUS304

    シンコー
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    14日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • パンチング導電作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー

    パンチング導電作業台(H枠仕様)SUS304

    シンコー
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    14日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • 【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー

    【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)

    シンコー
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    14日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)185~850タイプH枠材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • GASKET KIT,B   06112HN1020 ホンダ

    GASKET KIT,B 06112HN1020

    ホンダ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
  • pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]

    pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービス付)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    15日以内出荷
    多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
    仕様キャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]

    pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービス付)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    15日以内出荷
    多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
    仕様アジャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]

    pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービスなし)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    15日以内出荷
    多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
    仕様キャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]

    pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受けなし(組立サービスなし)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    15日以内出荷
    多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。
    仕様アジャスター脚、配線受けなし材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付