カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hn904」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブボルトナット SUN

    ハブボルトナット

    SUN(3件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハブボルトナット SUN

    ハブボルトナット

    SUN
    97税込107
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304

    シンコー
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 引出付作業台 WDHN-6045 H枠 シンコー

    引出付作業台 WDHN-6045 H枠

    シンコー
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 静音ステンレス作業台 H枠 WHNシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 H枠 WHNシリーズ

    アズワン
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
  • 【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)

    シンコー
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプH枠材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工
  • MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB80) SMC

    MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB80)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵